「下地取付金具」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強板 RELIANCE(リラインス)補強板RELIANCE(リラインス)
229税込252
1個
8日以内出荷
ニギリバー(M6ボルト使用製品)専用の取付下地金具です。
適合M6ボルト使用の製品材質鋼板寸法(mm)H80×W80表面処理亜鉛メッキ商品番号0858-00669アズワン品番65-1672-58浴室使用可否付属ビス有無無し
下地一発 スリム Bulls(ブルズ)下地一発 スリムBulls(ブルズ)
3,290税込3,619
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
省施工商品!面倒な下地の取り付けがアッと言う間に完成!スリムタイプになってより幅広い環境で使えます(下地取付金具12mm用)現場であまった12mm厚の合板やフロアなどを利用し、簡単に下地が出来上がります。タイプは二種類あり、用途も電気器具や洗面器具、階段手すり、カップボード、カーテンレール、天袋、玄関収納など、様々な場面で活用できます。
長さ(mm)60幅(mm)27厚さ(mm)12
LS イージーラックforワイン ライフサーブLS イージーラックforワインライフサーブ
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
壁面取付金物に特許「壁美人」を採用したことで下地不要!、ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ、取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!、新築や賃貸住宅にもお勧めです!、アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応! ※木壁・コンクリート壁用取付ビスは付属しておりません
仕様●本体サイズ:幅250×高さ780×奥行115(mm)●耐荷重:10kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス
LS Shank Hook ライフサーブLS Shank Hookライフサーブ
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
壁面取付金物に特許「壁美人」を採用したことで下地不要!、ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ、取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!、新築や賃貸住宅にもお勧めです!、アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応! ※木壁・コンクリート壁用取付ビスは付属しておりません
仕様●本体サイズ:幅165×高さ165×奥行120(mm)●耐荷重:3kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス
LS Coat Hook 2個入 ライフサーブLS Coat Hook 2個入ライフサーブ
4,998税込5,498
1セット(2個)
10日以内出荷
壁面取付金物に特許「壁美人」を採用したことで下地不要!、ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ、取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!、新築や賃貸住宅にもお勧めです!、アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応! ※木壁・コンクリート壁用取付ビスは付属しておりません
仕様●本体サイズ:幅40×高さ115×奥行70(mm)●耐荷重:3kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス●内容:2個入
棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズ エスコ棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズエスコ
975税込1,073
1本
翌日出荷
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。金物の取付下地に適しています。
EASY RACK for Ornament ホワイト ライフサーブEASY RACK for Ornament ホワイトライフサーブ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
壁面取付金物にメディアで話題の驚異の特許「壁美人」を採用したことで下地不要!ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!新築や賃貸住宅にもお勧めです!アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応!
仕様●本体サイズ:100×70×100(mm)●本体重量:0.01(kg)●耐荷重:1kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス●セット内容:ラック本体、取付用壁美人金物x1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴムアズワン品番65-8908-60
かんたんすじかい Bタイプ サワタかんたんすじかい Bタイプサワタ
53,980税込59,378
1ケース(300セット)
5日以内出荷
ボルトすじかい、チャンネルすじかい天井下地材用ブレース材取付金具W3/8用
材質バネ性特殊鋼圧縮最大荷重(N)2810(290kgf)
Φ200ミニキングライト コン中式(反射体:橙色) カシムラΦ200ミニキングライト コン中式(反射体:橙色)カシムラ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付質量(kg)4.1レンズ色黄色関連資料図面(0.02MB)
Φ200ミニキングライト 土中式(反射体:橙色) カシムラΦ200ミニキングライト 土中式(反射体:橙色)カシムラ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本、ネカセ棒:1本付属品ネカセ棒材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付質量(kg)4.3レンズ色黄色関連資料図面(0.02MB)
セフ着脱式水平器 電工レベル93 タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 電工レベル93タジマツール(TJMデザイン)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)93×49気泡管水平・垂直
ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装ダモ改修ストレーナ ヨコ型山装
3,998税込4,398
1ケース(2個)
当日出荷から3日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装ダモ改修ストレーナ ヨコ型山装
3,998税込4,398
1ケース(2個)
当日出荷から3日以内出荷
改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 【アルミダイカスト製のS・L】 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 【ステンレスSUS304製のM】 全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。 格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。 バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。 取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。 可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。 立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。 ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。 下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型(角度調整可能)ライトグレー材質アルミダイカスト
OT-B490-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)334仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B490-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具25mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)302仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具35mm ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下OT-B450-SUS用下地金具25mmジョー・プリンス竹下
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)328仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
インストレーションクランプ RELIANCE(リラインス)インストレーションクランプRELIANCE(リラインス)
1,198税込1,318
1台
9日以内出荷
ペーパーホルダーR1985-S,R1986-S専用取付下地金具です。
材質銅板適合R1985-S、R1986-S表面処理クロメートメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
インストレーションクランプ RELIANCE(リラインス)インストレーションクランプRELIANCE(リラインス)
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
ペーパーホルダーR2985-S,R2986-S専用取付下地金具です。
材質銅板適合R2985-S、R2986-S表面処理クロメートメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無
インストレーションクランプ RELIANCE(リラインス)インストレーションクランプRELIANCE(リラインス)
719税込791
1台
9日以内出荷
RN925-S(石鹸受)、R976-S(ペーパーホルダー)専用の取付下地金具です。
材質鋼板適合RN925-S/R976-S表面処理クロメートメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
補強板 RELIANCE(リラインス)補強板RELIANCE(リラインス)
199税込219
1個
7日以内出荷
ニギリバー(M6ボルト使用製品)専用の取付下地金具です。
材質鋼板適合M6ボルト使用の製品表面処理亜鉛メッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
キングライト ベースプレート式(ベース式) カシムラキングライト ベースプレート式(ベース式)カシムラ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、取付ベース金具付材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、(取付ベース金具)溶融亜鉛メッキ処理□140 H70
ワンウェイ掲示板 アルミ枠 ピン専用 MIZUKAMI(水上)ワンウェイ掲示板 アルミ枠 ピン専用MIZUKAMI(水上)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
弾力性に富み、ピンホールの復元力の強いビニールスポンジレザー貼りです。※ピン専用
グリーン購入法適合外寸法・幅(mm)910外寸法・高さ(mm)610付属品特小L金具4個、壁面取付け木下地用ビス4本、本体取付用ビス4本材質枠:アルミ/表面仕上:ビニールレザー貼寸法(mm)610×910
蛍光高輝度反射立看板(自立型) つくし工房蛍光高輝度反射立看板(自立型)つくし工房
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
通常使われているエンジニアリンググレード品に比べ6倍以上の輝度を持ち、さらに耐久性のある蛍光色の採用で夜間はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時等に高い視認性を持ちます。 遠距離からの視認性が一般的オレンジより高い。 判読性が一般的オレンジよる高い。 表面硬度の向上により、ひっかきキズに強い。
取付方式スタンド式材質スチール+反射シート(蛍光)
下地一発 ダンドリビス下地一発ダンドリビス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地にコンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
バルコニー物干金物 NASTA(ナスタ)バルコニー物干金物NASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1セット(2本)
3日以内出荷
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
物干 ジカ取付金具B 木製下地用 ハイロジック物干 ジカ取付金具B 木製下地用ハイロジック(8件のレビュー)
329税込362
1セット(2個)
当日出荷
室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ Bパック 木製下地用コーチスクリューセット
材質(羽根)SUS304アズワン品番64-7752-45
二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工二重天井用(下地取付金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら