「下地探し」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付) GSSI社【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付)GSSI社
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
驚くほどコンパクト!わずか15kgで、高性能。完全折りたたみ式ハンドルで、持ち運び簡単!ユーティリティスキャンスマートは、地下埋設管探査に適した簡易型地中レーダーシステムです。シンプルな操作方法で容易に使用できます。
セット内容本体、バッテリー(NI2040)×2、充電器セット、ACアダプターセット、日よけカバー、専用タブレット(タッチペン付)、USBメモリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)本体:約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)本体:56×49×32周波数350MHz保護等級本体:IP65、コントローラ:IP65データメモリコントローラ:64GBディスプレイコントローラ:7インチ、1280×800 LCD密度【低】40スキャン/m【ノーマル】60スキャン/m【高】100スキャン/mフォーマット形式RADAN (.dzt)動作時間コントローラ:10 時間対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等アンテナ350 ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性本体:3軸30G衝撃試験/振動試験(20-2000 Hz)、コントローラ:MIL-STD-810G保管温度範囲(℃)本体:-40~60バッテリー稼動時間本体:7時間ポートコントローラ:USB 3.0, Ethernet動作温度範囲(℃)本体:-20~40、コントローラ:-28~60深度(m)~10バッテリー容量(Wh)コントローラ:49サービス分類レンタル
埋設ケーブル位置測定器 髙千穂産業埋設ケーブル位置測定器髙千穂産業
1,098,000税込1,207,800
1台
60日以内出荷
CD機能により埋設位置の特定がし易くなり、精度の高い探査が可能になりました。スマホアプリの連携により高精度位置情報(GNSS)の取得ができます。ノイズ測定機能、ノイズカットフィルタ、アース確認機能、ヨー角、デジタル水準器を搭載。
電源受信器:単3アルカリ乾電池(6本)、送信器:単1アルカリ乾電池(8本)周波数受信器:512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/自然磁界:ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き/電力:50Hz~60Hz/ガス:100Hz~120Hz、送信器:間接法・外部コイル法:9.5kHz/38kHz/80kHz/直接法:512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz/CD/CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出/9.5kHz/38kHzの多重送出
ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子 ハイロジックワンタッチチェア 折りたたみ式椅子ハイロジック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子壁面から30cmの使いやすいサイズ使用しないときはパタンとスッキリ収納使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100関連資料(3.68MB)
デジタル探知機 BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機BOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)270電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
探知機 BOSCH(ボッシュ)探知機BOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
壁裏探知器 マルチスキャナー(TM) ZIRCON壁裏探知器 マルチスキャナー(TM)ZIRCON
12,980税込14,278
1台
当日出荷
木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。
用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)トラスコ品番557-1433材質プラスチック幅(mm)82厚さ(mm)40寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50高さ(mm)196電源9V角形アルカリ乾電池1個精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm機能中心探知:○、電線警告:○検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
金属探知機 メタリスキャナー M40 ZIRCON金属探知機 メタリスキャナー M40ZIRCON
7,998税込8,798
1台
当日出荷
優れた探知性能で壁裏や天井裏の鉄筋、配管、間柱に打たれたビスなどの検知が可能です。探知対象によって広範囲走査とズームイン走査の2モードを使い分ける事でより正確な探知が可能です。石膏ボード、パネル、タイル、しっくい、再生木材、プラスターやコンクリートなど様々な壁面に対応可能です。ボタン1つのシンプルなデザイン、5つのLEDランプとアラーム音で誰でも簡単に探知が出来ます。
用途壁裏の金属探知に。付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)トラスコ品番557-1431材質プラスチック幅(mm)115厚さ(mm)28高さ(mm)28電源9Vアルカリ角電池×1本(付属)
157mm 下地材探知針 エスコ157mm 下地材探知針エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
フッ素樹脂加工針(Φ0.7mm)未使用時に針が出ない安全設計深さがわかる目盛付交換針が2本付属しています。フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。石膏ボード合板専用見えない下地材を簡単に発見することができます。見えない柱などの下地をキャッチ腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SC35●検知針可能深さ:35mm(目盛付)●全長:157mm●針の出る長さ:35mm●重量(g):20●材質:針/ステンレス 本体/ABS樹脂●注意:下地探知以外の目的には使用しないでください。アズワン品番65-9265-10
パーフェクト壁裏キャッチ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト壁裏キャッチタジマツール(TJMデザイン)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
用途下地材用電子式検知器。付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ材質外装:ABS樹脂質量(g)178(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
マルチ探知機 BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機BOSCH(ボッシュ)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mmセット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
[EA566P-12用] 替針 5本 エスコ[EA566P-12用] 替針 5本エスコ
755税込831
1箱(5本)
翌々日出荷
EA566P-12用替針フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本アズワン品番65-9265-11
下地センサー EA760Aシリーズ エスコ下地センサー EA760Aシリーズエスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂アズワン品番65-9278-50
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
144,900税込159,390
1台
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
ダブルペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 木製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×320×118収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×320×118
ダブルペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
壁裏探知センサー JAPPY壁裏探知センサーJAPPY
11,980税込13,178
1個
予約販売
仕様一般仕様アズワン品番64-9330-83探知物検出深度(mm)浅モード:最大19、深モード:最大38、金属モード:鉄金属最大76/非鉄金属最大38、電線モード:最大50
誘導シグナルクランプ(新) RIDGID(日本エマソン)誘導シグナルクランプ(新)RIDGID(日本エマソン)
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。 クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。 信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。 外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。 ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。 周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。 8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
シークテック SR-24 受信器 RIDGID(日本エマソン)シークテック SR-24 受信器RIDGID(日本エマソン)
759,800税込835,780
1個
翌日出荷
ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な探知とその情報の外部出力を可能にした画期的な埋設管路探知器です。 10Hz~35kHzの周波数をトレース。 大きな液晶画面に、埋設管路の位置、向き、深度をみやすく表示。 全方位アンテナが対象埋設管の位置情報をすばやくキャッチ。 GPS内蔵。 ブルートゥース搭載でスマートフォン、タブレットPC、GPS装置にデータを送信。
コンクリート厚さ計 TC300 TIMEコンクリート厚さ計 TC300TIME
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定 主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能) ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器 コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定 音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用 測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る 測定データの作成とデータロギング機能 USBとRS232インタフェース機能 測定データのリアルタイム解析機能
寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)40-820電源単三電池(LR6)x6個測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネントディスプレイ大型グラフィックディスプレイ使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
鉄筋コンクリート腐食さび検出器TC600 TIME鉄筋コンクリート腐食さび検出器TC600TIME
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出 ハーフセルポテンシアル法で診断 電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出 鉄筋の非破壊試験 フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出 USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能 高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り 9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示 電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極
仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能測定範囲±1000mv電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個測定方法フィールド電位分解能1mvメモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RHインターフェイスRS232とUSB、USB2.0
鉄筋コンクリートロケーターTC110 TIME鉄筋コンクリートロケーターTC110TIME
379,800税込417,780
1台
10日以内出荷
コンクリート被覆層と鉄筋径の厚さを検出するために使用されています。非磁性、非導電性物中の磁性体と電気導電体の位置を検出することができます。ウォール壁体と水などの加熱管等内部のケーブルが自動検出。データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 鉄筋の位置確認 コンクリートカバーの厚さ測定 鉄筋と金属パイプ上のコンクリートの厚さ測定 信号強度バーの表示と高精度サウンドアラーム 画面とプリンタを両方にリアルタイムグラフィック出力機能 WIN95/98/2000/Me/WT/XPと互換性のデータ処理ソフトウェア オートキャリブレーション、システムエラー修正機能 3つのスキャンのモード:グリッドパターン、プロファイルスキャンと大面積スキャン 鉄筋の表示グリッドとプロファイル画像
仕様被覆層厚さ測定範囲:7mm~200mm、鉄筋径測定範囲:直径6mm-50mm、被覆層厚さ測定誤差範囲:7mm-79mm、80mm-119mm、120mm-180mm寸法(mm)210×153×90質量(g)880表示バックライト付き大型グラフィック表示使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
単3x2本 マルチ探知機 エスコ単3x2本 マルチ探知機エスコ
7,400税込8,140
1台
8日以内出荷
壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。 探知モード切替スイッチ付(3モード) 活線警告ランプ付。 本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
仕様●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず)アズワン品番65-2183-36
替プッシュ針 エスコ替プッシュ針エスコ
640税込704
1袋(10本)
翌日出荷
EA566P-21用替針(10本入)
仕様●サイズ:Φ0.7×70mm●材質:ステンレス●入数:10本アズワン品番65-2144-98
壁裏探知器 HD75 ZIRCON壁裏探知器 HD75ZIRCON
11,980税込13,178
1個
当日出荷
壁裏探知器、セミプロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)159(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性・電池低残量表示機能材質本体:プラスチック製
壁裏探知器 HD25 ZIRCON壁裏探知器 HD25ZIRCON
2,398税込2,638
1個
当日出荷
壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。
用途壁裏の間柱を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)71(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
壁裏探知器 HD950c ZIRCON壁裏探知器 HD950cZIRCON
13,980税込15,378
1個
当日出荷
壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)227(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示材質本体:プラスチック製
壁裏探知器 HD60 ZIRCON壁裏探知器 HD60ZIRCON
4,998税込5,498
1個
当日出荷
壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)131(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
鉄筋探知機MT6 ZIRCON鉄筋探知機MT6ZIRCON(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)286(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定下地センサーBasic深部・電線探知シンワ測定(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
下地センサーHome+電線探知 シンワ測定下地センサーHome+電線探知シンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
下地センサーHome シンワ測定下地センサーHomeシンワ測定
1,998税込2,198
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
コンクリートハツリ作業 安全装置「Safety-Hatsuri-Laser」 KEYTECコンクリートハツリ作業 安全装置「Safety-Hatsuri-Laser」KEYTEC
1,598,000税込1,757,800
1式
4日以内出荷
業員の勘だよりだったハツリ作業を可視化!
スマート鉄筋腐食診断器 Giatecスマート鉄筋腐食診断器Giatec
1,998,000税込2,197,800
1式
4日以内出荷
革新的な機能により、効率的に鉄筋コンクリートの自然電位を測定!
寸法(mm)Φ32×260測定範囲電圧:±1000mV質量(g)250測定方式自然電位法測定時間(秒)1温度測定精度0.5℃測定温度範囲(℃)0~50電極飽和塩化銀電極対象コンクリート内の鉄筋の自然電位精度(mV)測定電圧:1
完全非破壊型鉄筋腐食探知器 Giatec完全非破壊型鉄筋腐食探知器Giatec
4,798,000税込5,277,800
1式
4日以内出荷
鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要
セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90本体質量(g)約975測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV温度測定範囲(℃)-10~75寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5湿度測定範囲(%)0~100測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨入力インピーダンス10MΩ以上保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH動作温度(℃)0~45言語表示英語、日本語プロトコルBluetooth V4.0LE測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH動作湿度(%RH)20~95
衝撃弾性波ハンディ型杭長測定器 Olson Instruments衝撃弾性波ハンディ型杭長測定器Olson Instruments
1,298,000税込1,427,800
1式
4日以内出荷
杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて、杭長さを測定 コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも応用可能!
セット内容FTG1ケーブル、加速度センサー、専用ハンマー、マイクロフォン-BNCケーブル、マイクロフォンアダプター、USB-MicroUSBアダプター、専用ソフトウェア、タブレットPC、取扱説明書、BNCアダプター質量(kg)ハンマー:約1.4測定範囲杭直径の20倍の長さまで測定方式衝撃弾性波法測定精度5%未満(音速補正をした場合)、10%未満(音速補正をしなかった場合)表示単位mまたはft
報告書作成ソフト GSSI社報告書作成ソフトGSSI社
399,800税込439,780
1式
4日以内出荷
ユーティリティスキャン スマートアンテナに対応
ユーティリティスキャン GSSI社ユーティリティスキャンGSSI社
5,098,000税込5,607,800
1式
4日以内出荷
2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。
探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります)型式SIR-DF測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書
ユーティリティスキャンスマート GSSI社ユーティリティスキャンスマートGSSI社
4,098,000税込4,507,800
1式
4日以内出荷
わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト! 簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!
質量(kg)約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)56×49×32保護等級IP65フォーマット形式RADAN (.dzt)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等周波数(MHz)350アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)保管温度範囲(℃)-40~60バッテリー稼動時間7時間探知物検出深度(mm)~10000動作温度範囲(℃)-20~40
エクステンションポール GSSI社エクステンションポールGSSI社
169,800税込186,780
1式
翌日出荷
小型キューブアンテナ GSSI社小型キューブアンテナGSSI社
1,598,000税込1,757,800
1式
4日以内出荷
狭所・入隅・壁際・円形構造物もバッチリ探査できるSIR-EZXTのオプションユニット
適合FCC、RSS、RoHS、CE質量(g)約300(アンテナのみ)、約750(ケーブル込み)ケーブル長(m)約3保護等級IP65寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約8.3×9.6×9.6周波数(MHz)2300動作温度(℃)-20~40探知物検出深度(mm)600
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら