熱による相手方への付着がありません
ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用できます
用途下屋用。
裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手側への付着等の心配もいりません。
ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。
ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置に置いても使用できます。
強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。
屋根用としても最適。
熱による相手側への付着及び汚染性がない。
滑り止め及びクッション効果が抜群。
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.42
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140 × 140
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1箱(20個)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ジャッキベースの沈み込みを防止します。
センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン
質量(kg)250
ベース寸法(mm)140×140
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
寸法(mm)Φ34×380
質量(kg)3.3
穴径(Φmm)12
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140角
メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。
強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
色黄
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。
・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。
・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。
・スライド式でセットも簡単。
・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。
用途足場支柱の沈み防止用敷板
適合マスト径(Φmm)22~32
ジャッキベース幅140角サイズに最適です。
アンダーベースMPB-24後継品。
寸法(mm)240×240
1枚
¥689
税込¥758
翌々日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別BS・CSアンテナ50cm以下用
質量(kg)約2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。
サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
寸法(mm)Φ28×280
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
1本(1.9kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから
加工、製品まで一貫して生産しております。
一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400
高さ(mm)45~295
関連キーワード