カテゴリ

  • 事務用品(3)
    • カッティングマット(2)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
    • カッティングマット(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「下敷き カッター用」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ゴムマット セーレン耐熱ゴムマットセーレン
23,980税込26,378
1枚
3日以内出荷
ヒートカット作業の下敷きとして適した耐熱性ゴムマットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。※カッターナイフはご利用頂けません。
材質フッ素ゴム(厚さ 1mm)寸法(幅W×高さH)(mm)400×1000本体質量(g)約760耐熱温度(℃)270アズワン品番60-3272-59
手づくりドーナツせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]手づくりドーナツせっけんアーテック[学校教材・教育玩具]
1,200税込1,320
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:かわいいドーナツ型のせっけんがつくれる!商品説明:4つのかわいいドーナツ型せっけんがつくれるキットです。グリセリンを電子レンジで溶かして、流し込んで、くっつけるだけの簡単3ステップでつくれます。ナッツやソースの作り方付きなので、デコレーションドーナツもつくれます。混色表がついているので、好きな色のドーナツせっけんがつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:1時間+冷蔵庫3時間。別途用意するもの:電子レンジ、紙コップ、カッターナイフ、はかり、割りばし、ラップ、セロハンテープ、ハサミ、カッターマット(下敷きなど傷がついてもよいもの)。
セット内容ドーナツ型×1、透明グリセリン(100g)×1、カラーグリセリン4色(各5g)×1材質グリセリン、ドーナツ型:PP寸法(mm)完成サイズ:約Φ38包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
ハトメ穴あけ台 友屋ハトメ穴あけ台友屋
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
製品にポンチやカッターなどを使う時に下敷きとして使用する商品です
種別穴あけ台30mm厚材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×30
STAD下敷き クツワSTAD下敷きクツワ
679税込747
1枚
当日出荷から14日以内出荷
ハサミ、カッター、折り目も不要でA4用紙を4分割にカットできます
用途本体を紙の上でスライドするだけでカット位置が合う目印・ガイド付材質(本体)PC、(クリップ)スチールサイズA4
カスタムサー TSオリジナル(高翔産業)カスタムサーTSオリジナル(高翔産業)
2,398税込2,638
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
塩ビシートの超高速ハンドカッター! 治具・下敷き・刃の機能が一体化!! 出入隅部をノンストップで素早くカット!! シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 ! オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!! カッターに治具を装着することで充て定規いらず!! 安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 ! 特殊形状刃で下地シートを傷つけない コンパクトで左右関係なく使える対称設計 充て定規となる治具は片側微調整可能 カッターボディのみでシート切り出しも可能 錆びにくいオールステンレス製
小巻カットテープ用 リトルホルダー KLASS(クラス/旧:極東産機)小巻カットテープ用 リトルホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
巻きの小さくなったカットテープを収納して巻き崩れを防止、必要な長さを引き出して切断できる小型ホルダーです。 壁紙の天地部分や幅落としした部分へのカットテープの貼り付けなどに大変便利です。 小巻になった下敷きテープにも取付可能です。
適合幅45mm以下・直径80mm以下のカットテープ直径(Φmm)ゴムバンド:約50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×51×30
アルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX ユーザーアルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDXユーザー
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。 厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。 両面スベリ止め加工。 防ダニ加工。 はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。
用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルムシルバー耐熱温度(℃)約60
皮革用スクリュー式ポンチセット エスコ皮革用スクリュー式ポンチセットエスコ
6,340税込6,974
1セット
当日出荷
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレンアズワン品番65-2241-64
まるぽん 尾崎亀商店まるぽん尾崎亀商店
899税込989
1袋(8枚)
4日以内出荷
ベントキャップ(換気口・ガラリ等)をコーキングする際に使います。 丸みを帯びたカーブをえがく、今まで世の中になかったマスキングテープです。 ベントキャップ以外にも一部丸みを帯びた場所にも使用できます。 サイズはSサイズは75Φ、Mサイズは100Φ、Lサイズは150Φの3種類ご用意しました。 ハサミやカッターで簡単にカットできますし、重ねて貼って、サイズを調整することもできます。 曲面部分のみまるぽんを使い、直線部分は通常通りのマスキングテープを使っていただくことでコストダウンにもつながります。
用途下地保護・下敷用オレンジ
フッ素樹脂粘着シート アイシスフッ素樹脂粘着シートアイシス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186101サイズ(cm)幅63.5×450のロール式耐熱温度(℃)+10~93アズワン品番62-6248-72
アルミ粘着シート アイシスアルミ粘着シートアイシス
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がフッ素樹脂粘着シートと同じ厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186111サイズ(cm)幅63.5×450のロール式耐熱温度(℃)+10~204アズワン品番62-6248-71
ワーロンパワーマット WARLONワーロンパワーマットWARLON
20,980税込23,078
1枚
3日以内出荷
各種フィルム、布、紙などの断裁、大型印刷出力機やカッティングプロッター機などに最適な製品です。 また、学校、工房、スタジオなどでデスクマットとしても多く使用されて、その優れた耐久性とプロ仕様の大型サイズは、様々な用途やご利用環境にマッチすることから秀逸な品と評価をいただいています。 耐久性ある4mm厚構造のワーロンパワーマット
用途学校、工房、スタジオ、作業場、工場等のカッターナイフ作業台用下敷きマットに最適。材質軟質PVC、硬質PVCタイプパワーマットシリーズ呼び厚さ(mm)4.0繰り返し・詰め替え対応
カッティングマット目盛付1400 ヤヨイ化学カッティングマット目盛付1400ヤヨイ化学(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
クロス裁断時に下敷きとして使用しますと、刃のぶれが少なく安定した切断ができます。 カッターや包丁の刃が傷みにくく、長持ちします。両面使用でき、また、片面には目盛がついています。
厚さ(mm)約3.1幅×長さ(mm)170×1400
カッティングマット目盛付1100 ヤヨイ化学カッティングマット目盛付1100ヤヨイ化学(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
クロス裁断時に下敷きとして使用しますと、刃のぶれが少なく安定した切断ができます。 カッターや包丁の刃が傷みにくく、長持ちします。両面使用でき、また、片面には目盛がついています。
厚さ(mm)約3.1幅×長さ(mm)170×1100
カッティングマット (特大60) Clover(クロバー)カッティングマット (特大60)Clover(クロバー)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
カッターで生地などを切るときに便利な下敷きです。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×450繰り返し・詰め替え対応
GFネットエース ニットーGFネットエースニットー
6,498税込7,148
1巻
8日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
GFネット ニットーGFネットニットー
36,980税込40,678
1巻
3日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91
サンデーシート 透明 アクリサンデーサンデーシート 透明アクリサンデー(10件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷から7日以内出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
ジョイント下敷 KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイント下敷KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,800税込3,080
1個
5日以内出荷
ジョイント下敷を壁紙とボードの間に敷けば、下地を保護しジョイントカットできます。 施工後の目開き防止にお役立て下さい。 繰り返し使用できるため非常に経済的です。
材質ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)0.2全長(m)10
グリーンセーフティ KLASS(クラス/旧:極東産機)グリーンセーフティKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,998税込5,498
1袋(5巻)
4日以内出荷
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。 糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。
用途下地保護・下敷用幅(mm)35厚さ(mm)0.12材質ポリプロピレン
チェック下敷テープ ヤヨイ化学チェック下敷テープヤヨイ化学(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
テープに適度なしなやかさがありながら、横方向のみ腰のある糸を編み込んでいますので、刃先に感覚が良く伝わり、壁紙重ね裁ちの際の力加減の調節が容易です。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.27
ストライプ下敷テープ ヤヨイ化学ストライプ下敷テープヤヨイ化学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
予約販売
特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.17
ステンジョイント下敷 ヤヨイ化学ステンジョイント下敷ヤヨイ化学
4,698税込5,168
1箱(10枚)
8日以内出荷
クロスジョイント重ね切りの時、下地を切らないようにするための下敷きです。 ステンレス製でサビに強く、繰り返し使用ができます。
幅(mm)35厚さ(mm)0.2長さ(m)1.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら