最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体
内寸(mm)(床面から中段下つら)高さ920
棚段数2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)600
アジャスター樹脂製、ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/段)250
支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
色ホワイト
質量(kg)50
高さ(mm)900~1000
材質(本体)スチール
奥行(mm)550
間口(mm)1500
棚段数2
アズワン品番64-5304-50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)200
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
棚板内寸・間口(mm)1400
棚板内寸・奥行(mm)498
均等耐荷重(kg/段)100
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
色シルバー
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
RKラック下開放型の連結タイプです。最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結
棚段数2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)250
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1250
関連キーワード