カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
    • 塩ビ継手(14)
    • 塩ビ管(2)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
    • その他測量用品(5)
  • 作業工具(25)
    • 配水管掃除用品(10)
  • 測定用品(12)
    • 光学測定器(11)
  • 清掃用品(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 防災用品(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「下水管」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】管内カメラGラインスコープ レッキス工業【レンタル】管内カメラGラインスコープレッキス工業
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3~4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm~)セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.9電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)ケーブル長(m)20(有効長19寸法(Φmm)28最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355保存方法microSD CLASS10以上照明白色LED10灯消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時)保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m画角気中:約150°(レンズ性能値)ケーブル径(Φmm)Φ6.6サービス分類レンタル
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
24,000税込26,400
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
下水煙突そうじ器  セット 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 セット八ツ矢工業
2,798税込3,078
1セット
9日以内出荷
6mのピアノ線と煙突ブラシと杉型金具のセットで煙突、下水管、雨どいの掃除ができます。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質ワイヤ/3mm径ピアノ線、ブラシ/シダ・パーム全長(m)約6寸法(cm)ブラシ:約12(9)×20繰り返し・詰め替え対応
下水煙突そうじ器  スペアブラシ 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 スペアブラシ八ツ矢工業
729税込802
1個
7日以内出荷
下水煙突そうじ器のスペアブラシです。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質シダ・パーム寸法(cm)約12(9)×20繰り返し・詰め替え対応
下水煙突そうじ器  本体(ブラシなし) 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 本体(ブラシなし)八ツ矢工業
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
6mのピアノ線です。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質3mm径ピアノ線全長(m)約6繰り返し・詰め替え対応
スミサンスイ Rウォーターカーテン 住化農業資材スミサンスイ Rウォーターカーテン住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると様々なメリットがありますウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34関連資料(0.48MB)孔径(Φmm)0.36
下水管洗浄用 ブラシ ミノル工業下水管洗浄用 ブラシミノル工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
適合Φ200用全長(mm)406
下水管洗浄用 ブラシ ミノル工業下水管洗浄用 ブラシミノル工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。
適合Φ150用全長(mm)406
下水管洗浄用 スポンジ ミノル工業下水管洗浄用 スポンジミノル工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。
全長(mm)305
下水管洗浄用 下水管ローラ ミノル工業下水管洗浄用 下水管ローラミノル工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PESensata / Cynergy3
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PESensata / Cynergy3
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Water Fittings Regulations (スコットランドでは条例2000)は、配管、水継手、及び水関連設備の設計、設置、及び保守の国内要求事項です。 これらの規制では、供給水に触れるすべての部材及び継手は Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) の認定を取得することが義務付けられています。. FFSMCシリーズ - WRAS認定取得済み. 下水管、産業排水システム、乱流した工業溶液向けの浸水タイプフロートスイッチです。 10 Aコンタクト付きセルフクリーニングスイッチング素子で、温度の上限による結露や湿度の影響を受けません。. 固形物の蓄積を防止する丸みのある成型ボディ 湿度や結露の影響少 最大水深100 mの防水性 水平面から±15 °でスイッチが作動 重心と回転中心をケーブルエントリの近くに修正する内部ウェイト ピボット位置調整用の外部カウンタウェイト付属 WRC認定取得済みのPVCケーブル
仕様使用用途 = 排水、揮発性水実装タイプ = ケーブル取り付けスイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1 A dc, 4 A ac最大圧力 = 10バールシリーズ = FFSMC代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付き カンツール管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付きカンツール
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番410-8721材質本体:天然ゴム長さ(mm)254径(Φmm)170管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210呼び径(Φmm)200背圧(MPa)最大許容/空気:0.09最大許容背圧水頭(m)9
管内止水用品 テストボールプラグ シングルサイズ・ムニボール カンツール管内止水用品 テストボールプラグ シングルサイズ・ムニボールカンツール
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6339材質本体:天然ゴム管径(Φmm)356~413
点検ライト/伸縮柄(防水型) エスコ点検ライト/伸縮柄(防水型)エスコ
22,500税込24,750
1台
翌日出荷
LEDライトのUSBポートからスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を充電する事が可能です。LEDライトへ充電する際はMicroUSBポート側に差し込んでください。
用途下水管の埋没内部点検や高所の点検
モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型) スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型)スーパー工業
559,800税込615,780
1台
7日以内出荷
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)134高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)5高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型) スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型)スーパー工業
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)150高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
Fスタッフ 大平産業Fスタッフ大平産業
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
マンホールスケール 大平産業マンホールスケール大平産業
36,980税込40,678
1本
8日以内出荷
縦尺はスライドと回転が可能です。 管頂・管底の測定が簡単にできます。勾配の緩やかな下水管で有効です。
マンホールスケール 大平産業マンホールスケール大平産業
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷
縦尺はスライドが可能です。管頂・管底の測定が簡単にできます。 精度を重視した強固な作りです。 大きなインバートでも使用できます。勾配の急な下水管の場合使いやすいタイプです。
高性能ろ過フィルター 旭エンジニアリング高性能ろ過フィルター旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1箱(50枚)
6日以内出荷
自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。
用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防吸着力1枚あたり830mL1枚の寸法(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)
水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW冬用10kgセット 積水水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW冬用10kgセット積水
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
●濡れた面でもそのまま接着できます。●水中でも、海水中でも硬化します。●季節により、一般用・冬用の使い分けが可能です。●可使時間が長く、粘土状なので取り扱いが簡単です。
用途●目地充填・止水(シールドセグメント、護岸、トンネル、地下などのコンクリート構造物)●亀裂・欠損部補修(水路、ダム、浄水場、水槽、ヒューム管、下水暗渠などのコンクリート構造物)●水中、海水中での岩やコンクリートの接着又は欠損部補修。●防食被覆(護岸、桟橋などの港湾鋼構造物)トラスコ品番392-7571危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量10kgRoHS指令(10物質対応)対応
PTFE地下水サンプラー ミニタイプ アズワンPTFE地下水サンプラー ミニタイプアズワン
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
最小口径1.5cmの管や細いパイプから地下水等を揚水するサンプラーです。オールPTFE製で、ボディ外径1.2cm、内径0.8cmです。天部はオープン構造で、吊下用ワイヤーを通す上部左右の穴径は4mmです。テーパー差し込み式の底部はサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。採水液はサンプラー下降時に上下穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部内のボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバックに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
容量(mL)13質量(g)40全長(cm)34.5アズワン品番64-9346-70
フッ素樹脂地下水サンプラー スリムタイプ 上部オープンネジキャップ 下部スタンダードネジキャップ アズワンフッ素樹脂地下水サンプラー スリムタイプ 上部オープンネジキャップ 下部スタンダードネジキャップアズワン
27,900税込30,690
1個
5日以内出荷
最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ小OS容量(mL)50質量(g)108全長(cm)37アズワン品番64-9346-68
フッ素樹脂地下水サンプラー ベーシックタイプ アズワンフッ素樹脂地下水サンプラー ベーシックタイプアズワン
67,900税込74,690
1個
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ中SS容量(mL)700全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる)アズワン品番64-9346-64
埋設管標示ピンステンミニ 標示盤 ケーエム工業埋設管標示ピンステンミニ 標示盤ケーエム工業(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)5厚さ(mm)5直径(mm)30
パックテスト カドミウムセット 共立理化学研究所パックテスト カドミウムセット共立理化学研究所
12,980税込14,278
1組(20回分)
当日出荷
この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。 水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。 排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。 検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚測定時間約5分測定回数20回測定対象Cd測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上アズワン品番65-0314-77
これエエやん 防臭アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん 防臭アダプターGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼50の塩ビ継手をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 防臭アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん 防臭アダプターGAONA(ガオナ)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。
用途32ミリの排水管と呼40の塩ビ継手をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 防臭アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん 防臭アダプターGAONA(ガオナ)
459税込505
1個
当日出荷
キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング ホーシン(HOSHIN)下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシングホーシン(HOSHIN)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
携帯トイレ100回B 香彩堂携帯トイレ100回B香彩堂
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
有事に備え、食糧や水を備蓄するのはいまや常識となりました。 しかし、生活用水まで確保するのは大変なことです。 水を必要としないトイレセットの備蓄をお勧めします。 抗菌:雑菌をよせつけず衛生的!抗抗菌処理凝固剤はノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。 凝固:すぐに固まり、処理も簡単!用を足したあとに振り掛けるだけで液体を吸収、素早く固めます。 脱臭:においをシャットアウト!凝固時に臭いの発生源を包み込み、アンモニア等の嫌な臭いを広げません。 災害時・断水時に災害時の上下水道の復旧には時間がかかります。 下水管が破損すると水は流せなくなりますので、トイレは処理セットを使用する事をお勧めします。 省スペース・長期保存底面は週刊誌より一回り小さいサイズ。 高さも18cm弱なので、洗面台の下、トイレの棚の上などに省スペースで保管できます。 また未開封であれば、長期保存が出来ますので備蓄に最適です。 充実のセット内容処理袋(黒)は大きく厚手で、使用後の処理も簡単。 色は濃く、透けず、丈夫。使用後の凝固剤は紫外線で分解されやすいため処理袋は真っ黒にいたしました処理済みの袋をまとめて収納する袋(白)もセット。 安心・安全・衛生的抗菌・脱臭の凝固剤なので安心・安全。 また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。
使用可能回数100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白)材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン厚さ(μm)30(処理袋/黒)マチ(mm)240(収納袋/白)質量(g)7(凝固剤)質量(kg)約3.4(セット箱)寸法(cm)約60×65(処理袋/黒)セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚
塩害・耐薬品性塗料 PC-555 TEMP-COAT Brand Products塩害・耐薬品性塗料 PC-555TEMP-COAT Brand Products
43,980税込48,378
1キット(3.78L)
5日以内出荷
融雪剤や沿岸地域での塩害、高腐食性の薬品に 融雪剤や沿岸地域の塩害による鋼材、金属の防錆対策に セラミックフィラー含有で耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる上塗り用脂環式エポキシ塗料 98%硫酸、37%塩酸の飛沫対策に 錆面にCorrCotrol100(R)(下塗り)/PC-555(上塗り)で強力な防錆対策 USDA(米国農務省)認証製品 塗布前のケレン作業は不要ですが、事前に浮錆や錆粉を除去しておくことにより塗膜の密着性を向上させることができます。 CorrCotrol100(R)やPC-517等の防錆塗料を下塗りします。 適切な撹拌器具を用いて、PC-555の主剤と硬化剤を体積比4:1で調整後、適切な撹拌器具を用いて混合します。 混合した塗料を刷毛、ローラー、エアレススプレー等を用いて塗布します。 塗布後は使用した道具をシンナー(キシレン)等で十分に洗浄してください。
主な用途融雪剤、沿岸地域の塩害対策、化学プラント、配管、蒸気管、酸洗工程、耐薬品・耐溶剤性が必要な設備、構造用鋼、橋梁、海洋鋼構造物、鉱山、金属精錬所、セメント工場、貯蔵タンク、パルプ漂白工場、金属精錬所、下水・廃水処理施設、発電所などダークグレー(半光沢)特性耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性指触乾燥時間(時間)8~12(10℃)/4~6(24℃)/2~3(32℃)硬化時間【標準塗装間隔】最短15~24時間/最長48時間(10℃)、最短7~8時間/最長24時間(24℃)、最短5~6時間/最長18時間(32℃)※175μm塗布時混合比主剤:硬化剤→4:1(容積)適合材鋼材、コンクリート、モルタル等塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー厚さ(μm)175~250(塗布)塗布面積(m2)4.42~6.39/L(16.7~24.1/ガロン)固形分82±2%温度範囲(℃)4.4~49(塗布)乾燥時間(時間)8~24/24℃耐熱温度(℃)128仕様ポットライフ:60分/24℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆・防湿 Corr Control 100(R) TEMP-COAT Brand Products防錆・防湿 Corr Control 100(R)TEMP-COAT Brand Products
25,980税込28,578
1キット(3.78L)
5日以内出荷
特化則対応、錆面に直接塗布可能 微細なアルミニウム顔料分散のウレタン樹脂が水分を通し難い ノンリーフィングタイプ(a)のバリア層を形成 耐候性、耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れる 融雪剤による防錆、沿岸地域の塩害対策に最適 目的に応じ、下塗り/上塗りで使用可能 適切な撹拌器具を使用して、沈殿物がなくなるまで撹拌します。 (目安:約5 分) 容器から必要量だけを別容器に移し、刷毛、ローラーやスプレーなどを使用して、1層目:50~75μmの厚みで塗布してください。 乾燥後(指触乾燥:約1~2 時間)、必要に応じて2~3 層程度の重ね塗りを行います。 乾燥後、2 時間以内を目処に重ね塗りしててください。 一般塗料の上塗りを行う場合は、CorrControl 100(R)の塗布後、16~24 時間以内に行ってください。 塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。
用途化学プラント、配管、蒸気管、融雪剤、沿岸地域の塩害対策、構造用鋼、橋梁、海洋環境での杭打工事、鉱山、金属精錬所、海洋施設、貯蔵タンク、パルプ・製紙工場、金属精錬所、下水・廃水処理施設、肥料工場、発電所等シルバー(低光沢)使用場所屋外特性防錆・防湿膜厚(μm)50~75(1層)※錆が発生しやすい環境では2~3層の重ね塗りを推奨塗布面積(m2)26~40/ガロン固形分54±2%使用温度範囲(℃)-7.7~60/相対湿度50%指触乾燥時間(時間)1~2(23℃/相対湿度50%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ジェットロッククランプ ツツミ工業ジェットロッククランプツツミ工業(1件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
汚泥処理用消臭剤 エルビック ヒノデオール エルビック汚泥処理用消臭剤 エルビック ヒノデオールエルビック
35,980税込39,578
1箱(20kg)
12日以内出荷
【汚泥用】硫黄系悪臭物質を化学的反応により消臭。 抗菌・殺菌をもつ金属塩を主成分とした化学反応による消臭 金属化合物が主成分です。殺菌・抗菌を持つ金属の腐敗防止作用により悪臭の原因となる微生物の活動を抑制し、腐敗による悪臭発生を防止します。 特に硫黄系悪臭物質の臭気には、即効性、持続性ともに優れた効果を発揮します。金属化合物は汚泥への吸着性が高いため、脱水処理では金属成分が分離水に移行することはありません。
用途食品加工工場排水処理設備、消臭剤添付等。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。汚泥貯留槽、汚泥脱水機、ケーキホッパ及び周辺。 下水、し尿、産業排水などの各種汚泥処理施設に適用 一般的な添加場所は汚泥貯留槽の出口、または出口から凝集槽までの管路。外装段ボール材質(内容器)ポリエチレン使用方法汚泥スラリに対して原液のまま、もしくは水で適宜希釈外観液体無色透明臭気無臭pH3.0(±1)沸点(℃)沸点・初留点及び沸騰範囲:約100引火点(℃)無し危険物の類別非危険物
カンシンクンジュニア ホーシン(HOSHIN)カンシンクンジュニアホーシン(HOSHIN)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
上下水管の埋設工事での菅芯・管底の測定ができます。 バカ棒、下げ振りを使用した方法に比べると、正確で2倍以上のスピードで 施工できます。 誰でも簡単に使いこなせます。丈夫で持ちやすく、サビにくいアルミ製です。
用途上下水道管(塩ビ管、ヒューム管、陶管)の、菅芯と管底を測定できます。 ※ヒューム管、陶管は、カンシンクンジュニアⅡのみ、管内測定はカンシンクンジュニアⅡのみ
パイプブラシ ホーシン(HOSHIN)パイプブラシホーシン(HOSHIN)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。
用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
スポンジボール ホーシン(HOSHIN)スポンジボールホーシン(HOSHIN)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
超音波レベル計 本多電子超音波レベル計本多電子
59,980税込65,978
1個
当日出荷
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:10秒電圧(V)DC24±10%消費電力(W)0.6出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±18.8mm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH取付ねじ(旧JIS):G2(PF2)測定対象液体分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.25~7.5指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら