29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップ工業ドリル下穴用ステップドリル
エコ商品
ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に。穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに 材質コバルトハイス 全長(mm)75 質量(g)30 段数5 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)8 穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13 適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板) アズワン品番64-8507-09 適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質コバルトハイス 全長(mm)75 質量(g)30 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 表面処理チタンコーティング 穴あけ寸法(Φmm)5.3、6.4、8.4、10.5、13.0 アズワン品番64-7938-43 適合ボルトM5、M6、M8、M10、M12
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDM
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide) 先端角(°)180フラット 表面処理DZ(TiAlN) ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。 段幅(mm)4 材質コバルトハイス鋼
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など 材質刃部:超硬チップ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬フラットドリル
(1)フルフラットな底刃 180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。 (2)特殊なコーナー部形状 特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。 (3)ギャッシュ部の特殊表面処理 ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。 (4)最適化された溝のデザイン 最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
用途座ぐり加工、斜面への加工、交差穴加工、ネジ下穴加工、薄板への加工、偏心穴の矯正 硬度HRC45以下 適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質HSS ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子) 刃数2 被削材軟鋼・炭素鋼
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子) 刃数2 被削材ステンレス・SCM・FCD コーティングGACTコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRTP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16 段数13段 全長(mm)75 材質コバルト 適正回転数(min-1)600~900
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材ステンレス・チタン・耐熱合金 コーティングGQTコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCD コーティングGQAコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコート
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 先端角(°)180 ねじれ角(°)27 材種DP102A RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理Vコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)20 適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 先端角α(°)90 先端角公差(°)90±1 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
材質超硬K10 先端角(°)120 適合材アルミ合金 ねじれ角(°)0
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

大見工業超硬Vリーマ
特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)
用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大見工業超硬Vリーマ
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途 材質G2
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

良質なドイツ母材のボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、アルミ系統 表面処理ノンコート 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング 刃先l(mm)0.6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)