9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 材質ハイス鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)25 シャンク径(mm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.75SD サイディング用下穴錐 スターエム 動画あり
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)20 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS(ハイス鋼) 全長60 質量(g)11 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-23 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
960 税込1,056
8日以内出荷

材質HSS(ハイス鋼) 全長60 質量(g)10 刃先径(Φmm)2.5 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-21 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
920 税込1,012
翌日出荷

材質HSS(ハイス鋼) 全長60 質量(g)10 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-22 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
920 税込1,012
翌日出荷

材質HSS(ハイス鋼) 全長60 質量(g)12 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-25 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

1本
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質HSS(ハイス鋼) 寸法(mm)3.0・4.0・5.0 質量(g)32 有効長(mm)20 アズワン品番64-2272-20 入数3本 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷