商品豆知識
こんなお得な商品も!

六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
こんなお得な商品も!

六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)25
シャンク径(Φmm)6.35
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。
材質ハイス(HSS4341)
軸径(Φmm)6.35
これ一本で下穴あけ・皿取り・ビス締めが可能。下穴錐とビットが一体化。鋭い刃先ですべらない!
全長(mm)65
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)1.5
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用
チャック径(mm)6.35(6角軸)
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。
材質高速度鋼(HSS)快削鋼
シャンク六角軸6.35mm
シャンク径(mm)6.35
木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。
刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途木材の下穴あけ作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
材質(ドリル)ハイス鋼
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード
種別電動ドリル用
材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C
軸径(Φmm)6.35
高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
使い易くDIYにもおすすめです
用途短いビス・釘用に
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
用途長いビス・釘用に
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。
カラーでサイズがわかります。
硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード
材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼
シャンク径(mm)6.35
適合機種電気ドリル
タイプ六角軸6.35mm
狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。
対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
材質(ドリル)ハイス鋼
シャンク径(mm)6.35(六角)
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)66
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
刃長(mm)26
対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)65×6.35×6.35/本
タイプ下穴テーパードリル
質量(g/本)10
適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
入数3本入
最高回転速度(min-1)3000以下
耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。
六角軸対辺(mm)6.35
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)20
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用
全長(mm)105
セット内容刃径Φ3mm 3本入
材質高速度鋼(HSS)
サイズ3
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)3
有効長(mm)40
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
用途一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
セット内容下穴ドリル、面取りカッター
材質下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
面取りカッター径(mm)16
六角シャンク径(Φmm)6.35
ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。
スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。
ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。
切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に。穴あけサイズΦ(mm)
鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに
材質コバルトハイス
全長(mm)75
質量(g)30
段数5
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)8
穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13
適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)
アズワン品番64-8507-09
適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
堅木・集成材への下穴あけに最適です。
下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。
【75HSM-S030】はサイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。【75HSM-S040】はサイズ4mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
多サイズのタップ下穴開けに!
用途薄鉄板、アルミニウム・プラスチック等のタップ用の下穴開けに(切削厚:2mm)
材質HSS
軸径6.35
表面処理チタンコーティング
用途木ネジ・釘の下穴用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。
付属品替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本
全長(mm)115
有効長(mm)5
シャンク径(mm)6.35
段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(。胴部径4.4mm~5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付
セット内容段付ビット+2×100/ 六角レンチ
材質本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
全長(mm)83
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル
材質高速度鋼(HSS)
被削材木材、竹、アルミサッシ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。
全長(mm)55
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
口径(Φmm)3
有効長(mm)5
適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
関連キーワード
1
2
3
4
次へ