26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用 材質普通鋼(S55C)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入 サイズ4・5・6 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)4・5・6 有効長(mm)60・70・70 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット(3本)
4,198 税込4,618
翌日出荷

六角軸月光ドリル ビックツール 動画あり
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに 材質HSSCo 先端角(°)118
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65 セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、カッター/65 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 有効長(mm)ガイド/70 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
7,988 税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材ステンレス・チタン・耐熱合金 コーティングGQTコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子) 刃数2 被削材軟鋼・炭素鋼
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)六角軸10 有効長(mm)70
1個ほか
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCD コーティングGQAコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRTP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子) 刃数2 被削材ステンレス・SCM・FCD コーティングGACTコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工 材質超微粒子超硬合金 先端角(°)180(フラット) 表面処理OKコートプレミアム 適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
1本
539 税込593
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
679 税込747
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)