防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。
ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
色オレンジ
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色濃紺
サイズフリーサイズ
ウエスト(cm)約80-105
全長(cm)約89
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使いやすい新設計で快適な作業性。
ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。
防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。
ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ナイロン
材質(表地)ナイロン
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
色オレンジ
サイズ36(91cm)
仕様ポケット付き
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
タイプバックル付きの前掛けタイプ
ウエスト(cm)110
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ポリエステル製なので耐候性、耐油性に優れています。
【UL(米国保険業者安全試験所)規格】ASTM(米国試験材料協会)規格適合商品
用途農林業・造園業等、チェーンソー使用ユーザー様
材質ポリエステル
タイプバックル式
ウエスト(cm)105まで
長さ(cm[inch])90[36]
洗濯方法手洗い可。漂白剤は使わず手洗いしてください。乾燥機は使用しないでください。
1着
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。4点留めバックルで体にフィットします。
サイズフリー
質量(g)1260
ウエスト(cm)60-120
全長(cm)94
素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
1着
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。
ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色濃紺
サイズフリーサイズ(七分丈)
ウエスト(cm)約80-105
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護
適応ウエスト(cm)80-120
チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。
商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。
独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。
防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
色オレンジ×カーキ
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ポリエステル
材質(表地)ナイロン
ベンチレーションで通気性抜群
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
クールマックスの吸汗速乾素材採用!
日本の環境を考慮した耐湿気設計
日本人の体型にフィットするサイズデザイン
反射素材で視認性もばっちり
ストレッチ性も抜群
雪やごみの侵入を防ぐパウダーガード付き!
ポケットデザインも使いやすさを追求
機能視認性の高い配色デザイン。大きめに採用した太もも裏のベンチレーション。パウダーガードは靴ひもに引っ掛けてゴミなどの侵入を防ぎます。(パウダーガードは脱着可能です)左ももポケットは大きくデザイン。 さらにレンチややすりなども入れられる深めのポケットも装着。
素材外装:60%ナイロン、33%ポリエステル、5%ケプラー2%スパンデックス防護:100%ポリエステル裏地:55%クールマックス、45%クールパス クラス1防護素材
高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]繊維
仕様耐切創レベル3
トラスコ品番855-8098
質量(g)200
タイプ腰下
着丈(cm)82
耐熱温度(℃)300
2018年トラスコ掲載ページ6 0284
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様プロテクション(M/S)20
材質破れにくい丈夫な生地
機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振・耐切創
材質(甲)アラミド繊維
材質(掌側)人工皮革
こんなお得な商品も!
エプロン 草刈り用 サロペット
モノタロウ
¥849
税込¥934
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具
サイズフリー
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)
質量(g)227
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
仕様プロテクション(M/S)20
材質破れにくい丈夫な生地
機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
エントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射材ロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。
完璧にシールされた防護パッド:防護パッドは完璧にカバーされ、切り粉が入り込んで防護パッドの繊維層の性能を損なうということはありません。
防護パッドの耐久性を保つための補強:ズボンの内側にある保護パッドの下部は、防護パッドを摩耗から保護し、高い耐久性を確保するために補強されています。
通気ジッパー:ユーザーを涼しく、快適に保つため、ズボンの後ろに通気ジッパーがあります。
ワークウェア用あや織り生地:信頼性の高いワークウェア向けの、引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えた、頑丈なあや織り素材です。重量:270g/m2。素材:ポリエステル65%/コットン35%。
ワークウェア用あや織り光沢素材:通常のワークウェア用あや織り素材と同様、光沢素材はワークウェア向けの信頼性の高い素材です。引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えており、生地内の光沢が魅力的な外観を生み出します。クラシックシリーズで使われています。
仕様KWF Standard, EN ISO 11393/ソープロテクション/フィット感:Regular/Range:Classic
サイズXS
クラスClass 1 (20 m/s)
1着
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
用途チェンソー作業時の防護衣として。
材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。
高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。
仕様プロテクション(M/S)なし
機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△
関連キーワード