超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤
適合温度(℃)-10~+50
耐久性(年)8
アズワン品番64-8244-24
1パック(2個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。
プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。
ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。
設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。
震度7相当の実証実験をクリア。
家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書
種別転倒防止ベルト
材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材
質量(kg)0.03
色白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9
総質量(kg)0.22
1組
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
転倒防止連結シート ガラス繊維入り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
2段重ねの家具・キャビネットの転倒防止。横並びの家具及びキャビネットを連結する事で転倒防止の有効性を高めます。
ガラス繊維を含ませる事で強度を高めています。透明タイプなので目立たず、デザインを損ねません。
用途取り付け可能な家具・上段棚サイズ高さ110cm以下、奥行き45cm以下、重量200kg以下(両側に2枚ずつ、4枚使用した場合です)
種別連結器具
材質ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色透明
奥行(mm)96
枚数4
耐荷重(kg)200(4枚で)
1パック(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤
適合温度(℃)-10~+50
耐久性(年)8
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール
適合温度(℃)-10~+50
耐久性(年)8
1パック(2個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!
転倒防止連結シート ガラス繊維入り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。
強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。
20kgのせん断力です。
極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。
用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結
種別連結器具
仕様耐震度/6強相当
セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚
材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材
寸法(mm)(接着面)100×100
外形寸法(mm)100×130
剪断強度(kg)120以下/枚
使用環境温度(℃)0~40
外観半透明
1セット(4枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
こんなお得な商品も!
転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
こんなお得な商品も!
転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
繰り返し使用でき、表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで乾かせばもとの粘着力が戻ります。4枚で耐荷重36kgまで。優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下の揺れに対応する振動対応能力に優れた制震材です。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に。
寸法(mm)50×50
厚さ(mm)3
材質PU
色透明
質量(g)約36.5
1セット(4枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結
種別連結器具
材質ポリエステル
寸法(mm)110×110
キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。
隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。
2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。
接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55
アズワン品番64-0905-80
せん断強度(KN)0.98以下/枚
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
(適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
材質樹脂
タイプTA
書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。
シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。
また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。
【取付方法】
・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。
・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。
・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止
仕様耐震度/7相当
材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤
寸法(mm)100×100
色半透明
1パック(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。
種別転倒防止ストッパー
材質非移行性合成樹脂エラストマー
こんなお得な商品も!
転倒防止プレート L型
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。
絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
材質スチール、VHB
プレート厚(mm)1.6
家具の内側に装着することにより見た目もスッキリ。プレートの取外しも簡単で掃除も楽々。
用途テレビ台やキッチンワゴンなどのキャスター付家具を高強度ロープ、衝撃吸収ベルトと粘着式プレートで床に固定して地震などの被害を防ぎます。
材質ABS樹脂・ポリアセタール・ゴム・ナイロン・布粘着剤
プレート寸法(mm)100×86×15.5
1セット(3個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
他の家具転倒防止器具との併用によって、より安全を確保することができます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド)
家具の前下部に敷く事により地震による転倒リスクを軽減します。
家具に合わせてハサミ等でカット可能です。
環境基準に適合したRoHS指令対応素材を使用。安心安全の日本製。
カーペットや畳などで、自重により家具が前傾するのを防ぎます。
滑りを抑制することで、他の各転倒防止器具の効果を高めます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド
仕様●設置対象物:タンス、食器棚、ロッカー等●耐久年数:5年●材質:RoHS指令対応PVC(2023年9月時点)●適用温度:1050度
アズワン品番67-8191-77
1パック(4個)
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
関連キーワード