606件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-0373 全長(mm)157 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミ 最大出力(W)294 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 ヘッド高さ(mm)40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。 ホース口金取付ねじPT1/4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
質量(kg)2.6 空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時) 打撃数(Hz)50 ストローク(mm)45.0(ピストン) 全長(mm)273 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5 ピストン径(Φmm)20.0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0 空気消費量(m3/min)0.18(打撃数) ストローク(mm)7 全長(mm)325 質量(kg)1.9 ニードル長さ(mm)180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
59 税込65
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番171-7329 全長(mm)263 質量(kg)0.74 スイッチリング式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-27 排気方向前方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) 全長(mm)317 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) ねじ寸法3/8-16 W 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m])15000 タイプロール
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
19 税込21
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 ホース取付口Rc1/4 軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石) チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 タイプ側方排気 シャフト長さ(mm)149 ホース呼び径(Φmm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0 空気消費量(m3/min)0.18(打撃数) ストローク(mm)7 全長(mm)371 質量(kg)2.5 ニードル長さ(mm)180
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に 付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチ トラスコ品番390-7001 全長(mm)229 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.6 排気口側方 ホース取付口Rc3/8 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.58 ホース取付口Rc1/4 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番171-7334 全長(mm)179 質量(kg)0.52 スイッチレバー式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-23 排気方向前方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


トラスコ品番794-5353 適合機種FCH-20 全長(mm)300 刃幅(mm)9 刃先形状
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番171-7386 軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石) 全長(mm)170 質量(kg)0.61 スイッチリング式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 排気方向前方
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

トラスコ品番794-5213 適合機種FCH-20F、FCH-25 全長(mm)400 刃幅(mm)25 刃先形状平曲り
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)