37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 公差h7 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ
1本
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに 材質高合金ハイス ねじれ角溝のねじれ角が強 ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削 ドリル先端角度(°)135
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVOD 許容差(シャンク径)h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 コーティングREVOD 加工穴深さ4DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7 シャンク径(許容差)h6
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 動画あり
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ7DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬 コーティングDLC-REVO
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理SG(TiCN)コート 材料ハイスコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
材質工具:超硬 コーティングDLC-REVO
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
材質超硬 先端角(°)135 コーティングREVOD 許容差【シャンク径】h6 加工穴深さ4DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)