49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm)6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 公差h7 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に 材質ハイス材(高速度工具鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに 材質高合金ハイス ねじれ角溝のねじれ角が強 ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削 ドリル先端角度(°)135
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVOD 許容差(シャンク径)h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 コーティングREVOD 加工穴深さ4DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7 シャンク径(許容差)h6
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

幅広い用途に使える汎用タイプの六角軸のドリルです。
シャンク長(mm)45
1パック
2,198 税込2,418
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
539 税込593
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。
先端角(°)135 直径(Φ)2.0-16.0 工具材料超硬 コーティングREVOD シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アクアREVOドリル オイルホール8D NACHI(不二越) 動画あり
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理REVO D シャンク径公差h6 ねじれ角(°)26~30 直径許容差h7
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理SG(TiCN)コート 材料ハイスコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬 コーティングDLC-REVO
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1本ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇 材質超硬 先端角(°)135 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング ねじれ角(°)30
1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
材質工具:超硬 コーティングDLC-REVO
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 動画あり
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理REVOD シャンク径公差h6 ねじれ角(°)26-30 直径許容差h7
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)