カテゴリ

  • 農業・園芸資材(22)
    • 水栓柱・立水栓(21)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
すべてのカテゴリ

「不凍水栓柱」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し) タキロンレジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し)タキロン
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに。トラスコ品番470-4479材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE粉体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン幅(mm)87みかげ高さ(mm)1081奥行(mm)89呼び径13×1000
アイスマール専用浸透マスカバーセット 竹村製作所アイスマール専用浸透マスカバーセット竹村製作所
3,598税込3,958
1セット
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
伸縮式固定バンド 竹村製作所伸縮式固定バンド竹村製作所
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
用途不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。材質SUS304質量(kg)0.2サイズ□60
アイスマール 支持金具 竹村製作所アイスマール 支持金具竹村製作所
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
アイスマール 伸縮式固定バンド 竹村製作所アイスマール 伸縮式固定バンド竹村製作所
5,598税込6,158
1個
14日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
アイスマール ウッドデッキ固定金具 竹村製作所アイスマール ウッドデッキ固定金具竹村製作所
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。質量(kg)0.7適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
不凍水栓柱 D-XキューブⅢ 竹村製作所不凍水栓柱 D-XキューブⅢ竹村製作所
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から45日以内出荷
キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下
蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール 竹村製作所蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール竹村製作所
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷から30日以内出荷
シンプル&シック景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れていますロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。材質本体:CAC902、立上り管:SUS304口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30使用流体水道水(60℃以下)水圧(使用)0.75MPa以下
不凍水栓柱 D-A 竹村製作所不凍水栓柱 D-A竹村製作所
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から30日以内出荷
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304使用流体水道水(30℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)1.0MPa以下
不凍水栓柱 D-X3W 竹村製作所不凍水栓柱 D-X3W竹村製作所
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304ベージュメタル使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下吐水口径(Φmm)13
浸透マスカバーセット(パイプガイド付) 竹村製作所浸透マスカバーセット(パイプガイド付)竹村製作所
3,598税込3,958
1セット
6日以内出荷
土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート材質再生PP
ポリ給水エルボ 竹村製作所ポリ給水エルボ竹村製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。材質CAC406
下部給水エルボ 竹村製作所下部給水エルボ竹村製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。材質CAC406
不凍水栓柱 カクダイ不凍水栓柱カクダイ
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
水栓を取付けた状態で360°回転できます水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止吸気機構付き内部一式を抜き出して保守、点検ができます
材質(表面・金具・給水管)アルミニウム・青銅・ステンレス
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】 光合金シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】光合金
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】 光合金ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】光合金
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】 光合金不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】光合金
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】 光合金不凍水栓柱【角型】 【本州向け】光合金
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】 光合金多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】光合金
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】 光合金多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】光合金
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】 光合金不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】光合金
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】 光合金不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】光合金
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
レジコン製不凍水栓柱 下出し タキロンシーアイレジコン製不凍水栓柱 下出しタキロンシーアイ
32,980税込36,278
1本
当日出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み幅(mm)87奥行(mm)89配管接続方向下出し
レジコン製不凍水栓柱 タキロンシーアイレジコン製不凍水栓柱タキロンシーアイ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリートみかげタイプ下出しタイプ口径(Φmm)(取出)R3/4各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら