カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(17)
    • 防炎シート(9)
    • ビニールカーテン(5)
    • 養生シート/カバー(1)
  • 溶接用品(22)
    • スパッタシート(21)
  • 空調・電設資材(15)
    • その他電線管用接続部品(1)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 整備工具・収納(12)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「不燃シート」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタ防止シート 溶接火花受け 火花養生衝立 カット自在 混合不燃紙 群協製作所スパッタ防止シート 溶接火花受け 火花養生衝立 カット自在 混合不燃紙群協製作所
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
ハサミやカッターで自在にカットできる紙製スパッタ防止シート
用途溶接火花受けシート、火花養生衝立材質混合不燃紙幅(mm)1100厚さ(mm)0.25
エバーアートボード不燃仕様 タカショーエバーアートボード不燃仕様タカショー
32,980税込36,278
1枚
6日以内出荷
さまざまなシーンでお使いいただけるリアルなテクスチャーパネルです。建築基準法第2条9号に規定される不燃材料(高性能化粧シートとアルミ板との複合材料)として認定されました。防火地域、準防火地域をはじめ、内装制限にかかる建築空間など、外装、内装問わず幅広く使用していただけます。
用途※不燃仕様の基材はアルミ板となります。寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯センサーPaPIRs・明るさセンサ付機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付材質(枠)アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯センサーPaPIRs・明るさセンサ付機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付材質(枠)アルミダイカスト枠 ブラックつや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)30機能高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)30機能高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
不燃吸音板ポアル ユニックス不燃吸音板ポアルユニックス
9,798税込10,778
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、BS-1THはBS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。※BS-1THはアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.5質量(kg/m2)2.7試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
不燃吸音板ポアル ユニックス不燃吸音板ポアルユニックス
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、CS-1THはCS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.8質量(kg/m2)3.2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
不燃吸音板ポアル ユニックス不燃吸音板ポアルユニックス
8,698税込9,568
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※BS-1はアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.3質量(kg/m2)2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
スパッタシート #400 名古屋マルヤマスパッタシート #400名古屋マルヤマ
7,298税込8,028
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
火花(スパッター)が付着・溶融しません。超軽量でソフトな感覚としなやかさを持った繊維に特殊加工を施している為、毛羽立ちの発生が殆どありません。とても取扱いがラクラクな不燃シートです。特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化したフェルトに特殊加工を施しております。従来品の耐火化繊維系シートと比べてスパッタシート#400は非常に軽いです。
用途鈑金作業。溶接や溶断等の作業の火花・ノロ受けシートに。(※使用前に水打ちすると耐火性がアップします。) 安全保護具・防災備品。カーテンとしての使用にも厚さ(mm)2.1規格JIS A 1323引張強度(N/cm)タテ:260/5、ヨコ:318/5
溶接作業不燃シート (ハトメ付き) エスコ溶接作業不燃シート (ハトメ付き)エスコ
65,400税込71,940
1枚(1枚)
翌日出荷
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1寸法(mm)2900×2920質量(kg)6.5径(Φmm)ハトメ:12ハトメ数24連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
耐熱作業シート (不燃認定) エスコ耐熱作業シート (不燃認定)エスコ
4,270税込4,697
1枚(1枚)
翌日出荷から8日以内出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
スパッタシート(不燃) 萩原工業スパッタシート(不燃)萩原工業
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
耐熱性の高いガラス繊維+フッ素加工を施し、耐火・耐熱性、断熱性を実現したシートです。
用途溶接・溶断時のノロ、火花からの養生などに。仕様難燃性A種合格品材質ガラス繊維厚さ(mm)0.8ハトメピッチ(mm)500コーティングフッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型 Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%消費電力(W)4.7センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで入力電流(A)0.08(100V)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散
天井埋込型LEDユニバーサルダウンライト 埋込Φ100 本体のみ ブラック Panasonic(パナソニック)天井埋込型LEDユニバーサルダウンライト 埋込Φ100 本体のみ ブラックPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
これからのスタンダードLED。ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。光の向きを調節でき、照らしたいところをしっかり照射。準耐火構造対応タイプが新登場。
用途オブジェや絵画のあかり、明るさ感を高める壁面のあかりやテレビ背面のあかり、傾斜天井空間中心のあかりに。仕様●不燃シート:付●準耐火構造対応ブラック取付55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100首振角度(°)30ランプ別売(口金GX53-1)照射方式可動型埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
天井埋込型LEDユニバーサルダウンライト 埋込Φ100 本体のみ ホワイト Panasonic(パナソニック)天井埋込型LEDユニバーサルダウンライト 埋込Φ100 本体のみ ホワイトPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
これからのスタンダードLED。ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。光の向きを調節でき、照らしたいところをしっかり照射。準耐火構造対応タイプが新登場。
用途オブジェや絵画のあかり、明るさ感を高める壁面のあかりやテレビ背面のあかり、傾斜天井空間中心のあかりに。仕様●不燃シート:付●準耐火構造対応ホワイト取付55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100首振角度(°)30ランプ別売(口金GX53-1)照射方式可動型埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
不燃透明間仕切シート エスコ不燃透明間仕切シートエスコ
52,900税込58,190
1本(1本)
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明透過率(%)84紫外線遮断率(%)97以上幅(m)1.07認定番号不燃材料:NM-5204
両面アルミガラスクロス遮熱不燃シート 1.8×1.8m 菊地シート工業両面アルミガラスクロス遮熱不燃シート 1.8×1.8m菊地シート工業
26,980税込29,678
1枚
13日以内出荷
建物天井や壁の内張り用としてお使いただける薄くて軽い遮熱不燃シートです。 国土交通大臣不燃認定品です。 両面アルミによる遮熱性(簡易遮熱BOXで最大13.6℃の温度差:メーカーデータ)。 .瞬間耐熱温度:約400℃ 厚みの異なるアルミ箔による電磁波シールド性(1GHZの周波数帯では約80dBの遮蔽効果)。 施工場所の寸法に合わせて、複数枚を組み合わせてお使いいただけます。 屋内仕様 つや消し面を表面としてご使用ください。 施工時はサングラスや手袋等の保護具をご使用ください。
仕様●サイズ:幅1800×長さ1800×厚み0.2mm(±0.02mm)●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、基材/ガラスクロス●4辺ハトメ付き(12個・約600mmピッチ)●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。アズワン品番67-8192-58
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズエスコ
32,600税込35,860
1枚
翌日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品アズワン品番65-9249-34
溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ エスコ溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズエスコ
117,600税込129,360
1本
翌日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品アズワン品番65-9249-36
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズエスコ
17,500税込19,250
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 47μF 6.3V dc KYOCERA AVXKYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 47μF 6.3V dcKYOCERA AVX
81,980税込90,178
1セット(2000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 33μF 6.3V dc KYOCERA AVXKYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 33μF 6.3V dcKYOCERA AVX
56,980税込62,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量33μF誘電正接6%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧7Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲:2.2~1000μF / 1.8~10V 13種類のケースサイズを用意 信頼性レベル:0.5%/1000HRS @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21等価直列抵抗(Ω)1.7リード間隔(mm)1.4
不燃吸音板ポアル ユニックス不燃吸音板ポアルユニックス
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様●WeatherMeter試験2000Hr:異常なし●水和性(排水性):20℃にて2時間後80%乾燥●水和性(透過性):水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない●耐水試験500Hr流水:異常なし厚さ(mm)1.6質量(kg/m2)2.6特性耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズエスコ
8,760税込9,636
1枚
翌日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品アズワン品番65-9249-32
【オーダー】ベルビアン ホワイトボードシート タキロンシーアイ【オーダー】ベルビアン ホワイトボードシートタキロンシーアイ
2,700税込2,970
1枚
3日以内出荷
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。 化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。 高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。 ホワイトボードとして使用できます。
用途建築内装、建具、什器、サイン幅(mm)1250サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルビアン キャラクタリステック  F タキロンシーアイ【オーダー】ベルビアン キャラクタリステック Fタキロンシーアイ
2,150税込2,365
1枚
3日以内出荷
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。 化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。 高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。
用途建築内装、建具、什器、サイン幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルビアン キャラクタリステック  FM タキロンシーアイ【オーダー】ベルビアン キャラクタリステック FMタキロンシーアイ
3,480税込3,828
1枚
3日以内出荷
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。 化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。 高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。
用途建築内装、建具、什器、サイン幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルビアン 金属/レザー/抽象 K タキロンシーアイ【オーダー】ベルビアン 金属/レザー/抽象 Kタキロンシーアイ
2,150税込2,365
1枚
3日以内出荷
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。 化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。 高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。
用途建築内装、建具、什器、サイン幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルビアン キャラクタリステック 金属/レザー/抽象 CM タキロンシーアイ【オーダー】ベルビアン キャラクタリステック 金属/レザー/抽象 CMタキロンシーアイ
3,480税込3,828
1枚
3日以内出荷
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。 化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。 高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。
用途建築内装、建具、什器、サイン幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルビアン 木目 SW タキロンシーアイ【オーダー】ベルビアン 木目 SWタキロンシーアイ
2,650税込2,915
1枚
3日以内出荷
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。 化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。 高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。
用途建築内装、建具、什器、サイン幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルビアン 木目 W タキロンシーアイ【オーダー】ベルビアン 木目 Wタキロンシーアイ
2,010税込2,211
1枚
3日以内出荷
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。 化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。 高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。
用途建築内装、建具、什器、サイン幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-F タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-Fタバタ(畜産)
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった8mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する薄くて軽いローコストアストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館天井:牛舎養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:7層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:46.34t/m2質量(kg)約20タイプ高性能タイプ直径(Φcm)ロール:約65寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))8×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-Eタバタ(畜産)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する薄くて軽いローコストアストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館天井:牛舎養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入BOURNS
65,980税込72,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入BOURNS
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7026-13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら