カテゴリ

  • テープ(6)
    • ガラス/セラミックテープ(4)
    • シールテープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
    • 防炎シート(2)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ

「不燃テープ」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3653M(スリーエム)
119,800税込131,780
1巻
101日以内出荷
1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3653M(スリーエム)
399,800税込439,780
1箱(12巻)
101日以内出荷
1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロス寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE使用温度範囲(℃)ー267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.4MB) (0.24MB)使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
不燃手すき和紙化粧板 越柊用 目地テープ フクビ化学不燃手すき和紙化粧板 越柊用 目地テープフクビ化学
5,498税込6,048
1巻
3日以内出荷
不燃手すき和紙化粧板『越柊』専用目地テープ。
材質粘着剤付塩ビフィルム幅(mm)20長さ(m)25
RS PRO 断熱テープ RS PRORS PRO 断熱テープRS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープ RS Pro では、最大 9 ミクロンの高繊維性 E ガラス繊維製ウェビングを取り揃えています。ガラス繊維ウェビングは、高温耐性に優れ Ability で、パイプなどの事項を断熱するための最適なソリューションです。RS Pro では、このテープに中央にミシン目が入っているので、テープを使用してボルトを簡単に使用でき、さまざまな環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro テープは、に対する耐熱性を備えています 連続使用制限は 550 ° C で、融点は同じです 温度は 840 ° C です テープは、ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性があります 過酷な環境にも最適です ボルト用テープに穴があいていない テープを損傷しますが、簡単に手が届くようにしてください 優れた化学的安定性 無機、滅菌、不燃性により丈夫で、さまざまな用途に適しています オイル、溶剤、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります 用途 RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープは、最大 9 ミクロンのテクスチャ加工の連続ガラス繊維製です。これらの繊維はより粗い繊維より皮のかなり少ない刺激を引き起こす。 寸法 ボルト用テープの穴 優れた化学的安定性 ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合30 mm x 3 mm x 3 mm x 40 mm mm RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様動作温度 Max = +550℃長さ = 30m幅 = 40mm厚さ = 3mm難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 断熱テープ RS PRORS PRO 断熱テープRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro ワイヤ強化ガラス繊維上がりテープ RS Pro では、スズめっき銅ワイヤ、連続フィラメントガラス、 990 Tex 9 Micron ガラス、 1430 Tex Micron ガラスで製造された優れたワイヤ強化ガラス上がりテープを発売します。ガラス繊維強化テープは、高温に耐性があるため、オイル燃焼機器で使用するのに最適なソリューションです。。. このテープは、温度上昇の影響を受けることが Ability ( 温度上昇 ) を有効にすることができます。RS Pro では、このテープを全体的にワイヤで補強し、耐久性と強度を高めるように設計されているため、さまざまな環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro テープは、に対する耐熱性を備えています 連続使用限界は 600 ° C で、融点は同じです 温度は 840 ° C です テープは、ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性があります 過酷な環境にも最適です スズめっき銅ワイヤで補強されたテープで、強度が向上しています 耐久性に優れ、長寿命です 優れた化学的安定性 無機、滅菌、不燃性により丈夫で、さまざまな用途に適しています オイル、溶剤、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります 用途 RS Pro 25 mm ワイヤ強化ガラス繊維入りウィック Coil と 25白色です。このワイヤ強化ガラスにより、ほとんどの腐食性物質に対する攻撃に耐えることができます。 寸法 優れた化学的安定性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合25 mm x 1.5 mm x 25 m RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様動作温度 Max = +600℃長さ = 25m幅 = 25mm厚さ = 1.5mm難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
キッチンパネル施工キット Bulls(ブルズ)キッチンパネル施工キットBulls(ブルズ)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
壁ボード用接着剤SE-1MY(2本)+仮止めテープZK-44MY(2巻)のセットです。ワンダーパネル、ワンダーパネルWをはじめ、Bullsキッチンパネル、不燃化粧材を中心とした様々な壁ボードに使用できます。
用途壁ボード施工時に使用成分接着剤:変成シリコーン系テープ幅(mm)樹脂テープ:20テープ長さ(m)樹脂テープ:10テープ厚さ(mm)樹脂テープ:1JIS規格JIS A5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合梱包内容専用接着剤2本+専用仮止めテープ2巻施工量1梱包/3×8サイズ1枚分
メタカラーSKW 準不燃 化粧タイル 積水樹脂プラメタルメタカラーSKW 準不燃 化粧タイル積水樹脂プラメタル
309税込340
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
機能性・施工性の高さで人気のSKWが国土交通大臣認定(準不燃材料)を取得。これまで施工できなかったビルの壁面や天井にも施工が可能になりました。使い勝手の良いタイルサイズ。接着剤と両面テープの併用施工がお勧めです。製品は片面仕様です。
材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSKW 準不燃 面材シリーズ 積水樹脂プラメタルメタカラーSKW 準不燃 面材シリーズ積水樹脂プラメタル
6,598税込7,258
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
機能性・施工性の高さで人気のSKWが国土交通大臣認定(準不燃材料)を取得。これまで施工できなかったビルの壁面や天井にも施工が可能になりました。接着剤と両面テープの併用施工がお勧めです。製品は片面仕様です。
材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
施工キット ニチレイマグネット施工キットニチレイマグネット
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
磁石がつく壁、アイパネル、マグピタボード、アイ不燃パネルなどの施工時に必要なボンドと両面テープ。◎使用量目安:アイパネル(900×2400)1枚につき0.75セットマグピタボード(910×1820)1枚につき0.5セットマグピタボード(910×2420)1枚につき0.75セット
用途接着剤と両面粘着テープを併用して、壁内装材の施工に使用セット内容接着材:コニシ株式会社 ボンドKU920(333ml)×2本 両面テープ:コニシ株式会社 キッチンパネルテープS(10m)×2巻仕様SKK-0202施工キット
マグピタボード 3×8 ヘアライン ニチレイマグネットマグピタボード 3×8 ヘアラインニチレイマグネット
39,980税込43,978
1セット(1枚)
5日以内出荷
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材なのでリビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。高級感あふれる意匠性、 落ち着いた光沢が上質なヘアライン調の2色が登場。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋にも安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 不燃建材なのでキッチンの壁面に最適です。よく使うものは手の届く位置にマグネットでスッキリ壁面収納。調味料などを壁面に収納して調理スペースを確保。作業効率がアップします。POINT3 「お掃除らくらく」 衛生的・耐汚性に優れており、お掃除も簡単。マグネットだから取り外してまるっとお掃除でき、衛生的です。POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×8板になります。こちらのサイズは1枚入りとなっています。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。幅(mm)910長さ(mm)2420厚さ(mm)3.4仕様マグピタボード関連資料施工説明書(2.85MB)
マグピタボード 3×8 ニチレイマグネットマグピタボード 3×8ニチレイマグネット
34,980税込38,478
1セット(1枚)
5日以内出荷
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材。リビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋や児童施設に安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれば調理スペースが広く確保でき、料理がしやすいキッチンに。キッチンのそばに「マグピタボード」を設置して、こどもの遊ぶ姿を見守りながら安心して料理ができます。POINT3 「お掃除らくらく」 マグネットがつく壁「マグピタボード?」は、表面の加工で汚れか?つきにくく、お掃除カンタン。いつでも清潔に保つことができます。(パール系のみ)POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×8板になります。こちらのサイズは1枚入りとなっています。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。幅(mm)910長さ(mm)2420厚さ(mm)3.4仕様マグピタボード関連資料施工説明書(2.85MB)
マグピタボード 3×6(2枚) ニチレイマグネットマグピタボード 3×6(2枚)ニチレイマグネット
52,980税込58,278
1セット(2枚)
5日以内出荷
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材。リビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋や児童施設に安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれば調理スペースが広く確保でき、料理がしやすいキッチンに。キッチンのそばに「マグピタボード」を設置して、こどもの遊ぶ姿を見守りながら安心して料理ができます。POINT3 「お掃除らくらく」 マグネットがつく壁「マグピタボード」は、表面の加工で汚れか?つきにくく、お掃除カンタン。いつでも清潔に保つことができます。(パール系のみ)POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×6板になります。2枚セットとなり、バラ売りはできません。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。パールホワイト幅(mm)910長さ(mm)1820厚さ(mm)3.4仕様マグピタボードパール3×6関連資料施工説明書(2.85MB)
不燃認定両面塩ビコーティングテープ 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングテープ菊地シート
19,980税込21,978
1巻
7日以内出荷
不燃認定両面塩ビコーティングシート(TS-TFREC)の粘着テープです。 国土交通大臣認定シートを基材として作られた不燃テープです。 片面粘着材付き(剥離紙付)なので作業が容易です。
用途増し貼り補強用、補修用、養生用、穴開き破れの補修、シート同士のつなぎ加工材質基布:ガラス基布 樹脂:両面塩ビコーティング形状ロールタイプ幅(mm)140厚さ(mm)0.19質量(g)840長さ(m)18特性防炎
不燃認定両面塩ビコーティングテープ 菊地シート不燃認定両面塩ビコーティングテープ菊地シート
19,980税込21,978
1枚
7日以内出荷
ポリエステル織物にシリコーン樹脂を塗布したシートです。 周囲を折り返し縫製し真鍮製ハトメ打ちしています。 耐寒性・耐熱性に優れています。 耐候性に優れています。 撥水性・離型性を有しています。 防炎規格認定品 別注可能です。
用途間仕切カーテン材質基布:ポリエステル織物、樹脂:シリコーン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.31長さ(m)2伸度(%)36(縦)、36(横)引裂強度(N)220(縦)、200(横)引張強度(N)1240(縦)、860(横)
FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用 東京日進ジャバラFNテープ 機関室内可燃油飛散防止用東京日進ジャバラ
9,998税込10,998
1巻(10m)
当日出荷から6日以内出荷
世界で唯一認証されSOLAS改正条約Ⅱ-2/15.2.11に完全適合する 可燃油飛散を予想される箇所(発火源から3~5m以内)に巻き付け、又は、遮蔽するだけで機関室火災を未然に防止できます。 アルミ箔と不燃織物により構成されているテープやシートは、炎があたっても燃える事はありません。(UL510FR認定取得済) 耐油、耐摩耗性及び耐候性に優れ、長期間(2~3年)保管した場合でも直に使用可能です。 テープの粘着剤は巻き付け後、自然硬化接着タイプなのでバンドや止め金具の必要はありません。 施工あるいは取外しに特別な工具や経験を必要とせず、誰でも簡単に施工可能です。
キッチンテープ フカガワキッチンテープフカガワ
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)5使用温度(℃)100以下
スペースシャイン・ストリッパー 粘着剤 ・ガス レンジノコゲハガシ オーブテックスペースシャイン・ストリッパー 粘着剤 ・ガス レンジノコゲハガシオーブテック(2件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)ほか
当日出荷
強力粘着剤はがし。 両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。 不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去使用希釈倍率原液使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形)未来工業
419税込461
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ47mm!(標準品より9mm深い)ケーブルの収納が楽です。
付属品タッピンねじ
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( センター磁石付・浅形) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( センター磁石付・浅形)未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)
付属品タッピンねじ
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
仕様不燃テープ付、仕切板(53M)付付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×4種類4ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm)未来工業
469税込516
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)浅形(深さ30mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)浅形(深さ30mm)未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
壁パネル用接着剤 AICA(アイカ工業)壁パネル用接着剤AICA(アイカ工業)
739税込813
1本(333mL)
翌々日出荷
化粧けい酸カルシウム不燃板の接着に適しています。耐衝撃・耐振動性に優れます。無溶剤タイプ。 仮留めテープを併用下さい。
用途化粧けい酸カルシウム不燃板用接着剤成分変性シリコーン樹脂系標準塗布量化粧けい酸カルシウム板3×8サイズ/0.7~0.8本危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら