こんなお得な商品も!

ヤッケ 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
軽くて動きやすい。脱着に便利なまえファスナー付。衣類の汚れを防止。有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます。上着のみ
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色ホワイト
種別ジャケット/ジャンパー
機能防汚性
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色青
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
機能通気性
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
機能通気性
すき間にコンパクトに収納できる羽毛ふとん収納袋。ファスナーを閉める際、布団を噛みにくい新構造でよりスムーズ。羽毛布団を傷めることなくコンパクトに圧縮できます。不織布を使用しているので通気性抜群。収納したものがわかる透明窓と、出し入れに便利な持ち手つき。防虫剤などが入れられるポケットが2ヶ所についています。
材質本体/ポリプロピレン 窓/EVA 芯板/紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)70×50×14
RoHS指令(10物質対応)対応
高い場所へコンパクトに収納できる羽毛ふとん収納袋。ファスナーを閉める際、布団を噛みにくい新構造でよりスムーズ。羽毛布団を傷めることなくコンパクトに圧縮できます。不織布を使用しているので通気性抜群。収納したものがわかる透明窓と、出し入れに便利な持ち手つき。防虫剤などが入れられるポケットが2ヶ所についています。
材質本体/ポリプロピレン 窓/EVA 芯板/紙
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)40×35×36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
かさばる衣類を2、3枚まとめて収納できる衣類カバーです。通気性の良い不織布素材だからカビを防いで安心収納。また、中身の見える透明窓付きだから袋を開けずに中が確認できます。
衣類をホコリから守ってクローゼット内スッキリ!!
用途コート、ハーフコート、スーツなど長物用
材質不織布:ポリプロピレン、透明窓部:PVC、ファスナー:ナイロン
質量(g)110
寸法(cm)130×60
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安圧縮袋1枚にコート類2~3枚 (コート、ハーフコート、スーツ、スキーウエアなど)
1箱
¥759
税込¥835
4日以内出荷
かさばる衣類を2、3枚まとめて収納できる衣類カバーです。通気性の良い不織布素材だからカビを防いで安心収納。また、中身の見える透明窓付きだから袋を開けずに中が確認できます。
衣類をホコリから守ってクローゼット内スッキリ!!
材質不織布:ポリプロピレン、透明窓部:PVC、ファスナー:ナイロン
質量(g)90
寸法(cm)100×60
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安圧縮袋1枚にコート類2~3枚 (ジャンパー、トレーナー、セーター、ショートコートなど)
1箱
¥709
税込¥780
4日以内出荷
子供が着用できるポリプロピレン製白衣です。
用途衛生用品
色白
仕様袖口ゴム入/面ファスナー付
種別白衣
工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。
3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に
色白
規格JIS規格
JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品
仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
製法SMS製法
構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造
機能通気性、粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場
材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%
色ブルー
サイズフリー
袖丈(cm)52±2
全長(cm)120±2
身幅(cm)66±2
RoHS指令(10物質対応)対応
腰紐長さ(cm)90±2
袖口(cm)リブ:約5
1枚
¥339
税込¥373
7日以内出荷
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。マスクカバー付きで首元の隙間を無くします。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場
材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
腰紐長さ(cm)90±2
袖口(cm)リブ:約5
関連キーワード