「不織布 保護服」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
2,898税込3,188
1着
当日出荷
ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。
用途感染対策用。材質ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルムホワイトタイプつなぎ服
東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)LIVMOA
998税込1,098
1着
5日以内出荷
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途一般製造業/化学プラント/塗装/メンテナンス/油汚れ作業仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部)耐水圧(mmH2O)1000以上関連資料(2.55MB)
東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)LIVMOA
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイト混率(%)ポリプロピレン100機能通気性通気性8cm3/s関連資料(0.41MB)
東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)TORAY(東レ)
1,198税込1,318
1着
5日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100ホワイト加工帯電防止加工JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上関連資料(0.57MB) (0.57MB)
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入原田産業
45,980税込50,578
1箱(40枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
簡易保護服100-009ホワイト AUTO-BI(山田辰)簡易保護服100-009ホワイトAUTO-BI(山田辰)
1,398税込1,538
1着
当日出荷
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途クリーンルーム内での作業などに。塗装現場での作業に。トラスコ品番157-6616材質ポリプロピレン100%(スパンボンド不織布)サイズ3Lタイプつなぎ服胸囲(cm)140身長(cm)177~182股下(cm)82ウエスト(cm)110~140適応身長(cm)177~182裄丈(cm)105
感染予防対策キット ニトリル手袋 1ケース 10キット×4箱入 ファーストレイト感染予防対策キット ニトリル手袋 1ケース 10キット×4箱入ファーストレイト
27,998税込30,798
1ケース(4箱×10キット)
6日以内出荷
速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ニトリル手袋×1双(2枚)アズワン品番68-9396-52
感染予防対策キット ブラスチック手袋又 1ケース 10キット×4箱入 ファーストレイト感染予防対策キット ブラスチック手袋又 1ケース 10キット×4箱入ファーストレイト
23,998税込26,398
1ケース(4箱×10キット)
6日以内出荷
速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ブラスチック手袋:1双(2枚)アズワン品番68-9396-51
防護服(カバーオール) 日本緑十字社防護服(カバーオール)日本緑十字社
1,198税込1,318
1着
翌々日出荷
信頼の三層構造でアスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服です。0.5μmの粉塵を99.4%捕集します。
用途様々な環境下での作業に。仕様三層構造材質ポリプロピレン(高機能不織布)タイプ袖口:リブニット、フード・後ウエスト・裾:ゴム入り
不織布つなぎ服 丸和ケミカル不織布つなぎ服丸和ケミカル
659税込725
1着(1着)
5日以内出荷
1層タイプの不織布つなぎ服です。汚れが目立ちにくいグレーです。白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場清掃作業塗装作業材質ポリプロピレングレータイプつなぎ服
タイケム10000 TK128T 2着入 旭・デュポンタイケム10000 TK128T 2着入旭・デュポン
1箱(2着)
欠品中
高い化学バリア性を提供し、化学薬品事故の防止、工業用途(メンテナンス)に適しています。非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布を挟んだ構造です。これにより引っ張りおよび引き裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。
用途化学製造業、石油化学産業、未知有害化学薬品を取り扱う作業現場、その他最大限の防護が必要な作業現場、消防など仕様フードゴム入/袖口ゴム入/ブーティ・フラップ付/二重に接着可能なファスナーカバー付/縫い目にテープシームライムイエロー
化学防護服バリアーマン 大塚刷毛製造化学防護服バリアーマン大塚刷毛製造
799税込879
1着
翌々日出荷
素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造ホワイトサイズL規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
不織布つなぎ ヤマショウ不織布つなぎヤマショウ
549税込604
1個
5日以内出荷
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き 全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。
種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布機能通気性
化学防護服 4565シリーズ 3M(スリーエム)化学防護服 4565シリーズ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
材質ポリエチレン・PP(ポリプロピレン)・ポリエチレン不織布
防護服 ファインガードプロ neo TS E19 原田産業防護服 ファインガードプロ neo TS E19原田産業
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
快適性に優れたハイスペックモデル。防護服の課題を改善したオリジナル仕様。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)適合規格JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS原田産業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-001シリーズ TORAY(東レ)化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-001シリーズTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
通気性96cm3/cm2・s
化学防護服 LIVMOA(R)4000AS 耐水圧・帯電 H-01-001シリーズ TORAY(東レ)化学防護服 LIVMOA(R)4000AS 耐水圧・帯電 H-01-001シリーズTORAY(東レ)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
通気性96cm3/cm2・s
アズセーフSMSつなぎ服 滅菌済 アズワンアズセーフSMSつなぎ服 滅菌済アズワン
1,670税込1,837
1枚
翌々日出荷
PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。
種別つなぎ服材質PP不織布(3層構造・SMS)滅菌γ線滅菌済機能通気性、柔軟性、防塵
不織布ツナギ コーコス信岡不織布ツナギコーコス信岡
789税込868
1着
翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業印刷業畜産業自動車補修作業大掃除農作業ホワイトサイズ4L混率(%)ポリプロピレン100製品質量(g)200適応寸法(cm)総丈:170、裄丈:91、胸囲:140、股下:76
撥水不織布ツナギ コーコス信岡撥水不織布ツナギコーコス信岡
889税込978
1着
翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。撥水素材仕様(防水ではありません)フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業印刷業畜産業自動車補修作業大掃除農作業ホワイトサイズ4L混率(%)ポリプロピレン100(撥水加工)製品質量(g)200適応寸法(cm)総丈:170、裄丈:91、胸囲:140、股下:76
使い捨て式化学防護服 SK11使い捨て式化学防護服SK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
アスベスト関連作業に使用できる使い捨ての化学防護服です。通気性を保ちながら優れた防じん性能で、帯電しにくいです。ファスナー部には、汚染を防護する為の両面テープ付きフラップ(ふた)があります。
用途石綿(アスベスト)取扱い、粉体取扱いなどの作業。生地ポリプロピレン不織布
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)TORAY(東レ)
1,498税込1,648
1着
6日以内出荷から7日以内出荷
WBGT着衣補正値0℃素材使用、適度な通気性と耐水圧を両立しました。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去材質ポリプロピレン不織布
キムテック A7 P+ラブコート キンバリークラークキムテック A7 P+ラブコートキンバリークラーク
18,980税込20,878
1箱(15枚)
翌々日出荷
ISOクラス7、クリーンルームグレードCに適しています、トリプルステッチの縫い目と通気性のある多層 不織布SMS素材を使用した高品質の使い捨てラボコート、マンダリンハイカラー、左胸ホケット、親指ループ、実験用グロープにオーバーレイする余分な長袖など、強化された万能の保護機能を持つラボコート、糸くずが少ないため、汚染を最小限に抑制
仕様●防護服タイプ6(PB)認定●生地:スパンバウンドフィルムラミネートアズワン品番68-0946-82
化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-012シリーズ アズワン化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-012シリーズアズワン
89,900税込98,890
1箱(50枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
衛生作業用不織布製使い捨て防護服 TRUSCO衛生作業用不織布製使い捨て防護服TRUSCO
409税込450
1着
当日出荷
PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。
用途雑菌や汚れのある現場での作業など作業者が衛生状態を必要とする場合に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。ホワイトタイプ使い捨て適応股下(cm)50~55袖口(cm)18
検査用ディスポウェア 1ケース 1枚×50袋入 伊藤忠リーテイルリンク検査用ディスポウェア 1ケース 1枚×50袋入伊藤忠リーテイルリンク
15,980税込17,578
1ケース(50袋×1枚)
6日以内出荷
使いきりタイプの検査用ウェアです。 透けにくい紺色を使用しています。 人間ドッグ、検査時に
仕様●サイズ:着丈/1100mm●材質:ポリプロピレン不織布アズワン品番68-5062-53
防護服 XXLサイズ Lakeland防護服 XXLサイズLakeland
1,298税込1,428
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/XXL(cm):全長 188~194、胸囲 116~124●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013149アズワン品番67-4890-52
防護服 XXLサイズ Lakeland防護服 XXLサイズLakeland
1,498税込1,648
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XXL(cm):全長 188~194、胸囲 116-124●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013153アズワン品番67-4890-56
防護服 XLサイズ Lakeland防護服 XLサイズLakeland
1,298税込1,428
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108~116●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013148アズワン品番67-4890-51
防護服 XLサイズ Lakeland防護服 XLサイズLakeland
1,498税込1,648
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108-116●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013152アズワン品番67-4890-55
防護服 Mサイズ Lakeland防護服 MサイズLakeland
1,298税込1,428
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/M(cm):全長 170~178、胸囲 92-100●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013146アズワン品番67-4890-49
防護服 Mサイズ Lakeland防護服 MサイズLakeland
1,498税込1,648
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/M(cm):全長 170~178、胸囲 92-100●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013150アズワン品番67-4890-53
防護服 Lサイズ Lakeland防護服 LサイズLakeland
1,298税込1,428
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/L(cm):全長 176~182、胸囲 100~108●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013147アズワン品番67-4890-50
防護服 Lサイズ Lakeland防護服 LサイズLakeland
1,498税込1,648
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/L(cm):全長 176~182、胸囲 100-108●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013151アズワン品番67-4890-54
ディスポ刈布 袖なし 10枚入 ナビス(アズワン)ディスポ刈布 袖なし 10枚入ナビス(アズワン)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
翌々日出荷
散髪や理美容の施術時に使用可能です。車いす利用者へのケープとしても使用可能です。
材質PP(ポリプロピレン)不織布サイズ(幅)1070×(前丈)1010×(長さ)1400mm首廻り(cm)約56(両面テープ付き)アズワン品番7-7482-11
化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット セーフラン安全用品化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセットセーフラン安全用品
39,980税込43,978
1箱(50セット)
4日以内出荷
化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!
用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布サイズ3L(ワンサイズのみ)寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)適応身長(cm)175~194入数50セット適応胸囲(cm)95~120EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入TRUSCO
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60gホワイトタイプ1層入数50着
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着
白衣他3点セット ファスナータイプ TRUSCO白衣他3点セット ファスナータイプTRUSCO
429税込472
1セット
当日出荷
使いきりの不織布白衣にヘアキャップと3層式簡易マスクがセットされた便利な商品です。白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。白衣の袖口にはゴムが入っています。服の上からの着用を見越してゆったりしたサイズで作っています。
用途工場内の作業者および見学者用として。トラスコ品番556-3442材質白衣:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/天然ゴム、ファスナー/ポリエチレン(PE)、マスク:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン(PE)、ヘアキャップ:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/天然ゴムホワイトサイズフリーサイズ着丈(cm)117適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)96~104
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら