24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。 スッキリとしたタチエリデザインです。
ホワイト 仕様スタンドカラー面ファスナー付 混率(%)ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド
1着
1,400 税込1,540
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調エアコンシリーズの使い切り不織布ジャンパータイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容服のみ タイプ不織布ジャンパー
1セット(10着)
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に ホワイト 素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
1着
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調エアコンシリーズの使い切り不織布ベストタイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 サイズフリー 混率(%)不織布SF セット内容服のみ タイプ不織布ベスト 胸囲(cm)122 着丈(cm)65
1セット(10着)
9,290 税込10,219
4日以内出荷

株式会社空調服のファンを取付け可能なフィルムラミネート製作業衣です。ジャンパーに取り付けた小型ファンで外気を服の中に取り込み、体温の上昇を軽減します。
用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業など 材質不織布(ポリプロピレン)・無孔質フィルム(ポリエチレン)
1着
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。 墜落制止用器具(フルハーネス型)対応です。
ホワイト 混率(%)ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド 仕様ランヤード用フックカバーが使用可能な両胸スリット セット内容ウェアのみ
1着
2,490 税込2,739
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。 セット内容ジャケット単品のみ ファン径(cm)取付用穴サイズ:9 素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
1着
939 税込1,033
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など ホワイト 仕様裾口シームレス化による軽量化 種別セパレート服 上衣ヤッケ 材質ポリプロピレン100% 通気性96cm3/cm2/s
1着
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別パンツ 仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
セット内容台座×2、フィルター×10 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)140 高さ(mm)35 質量(g)約11(台座×1、フィルター×1) アズワン品番64-8531-32
1セット
1,990 税込2,189
当日出荷

油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。反射テープで視認性アップ!。涼しさと動きやすさを両立するベストタイプ
仕様■フードゴム入 ■前ファスナー ■両脇ポケット■裾ゴム入 ■反射テープ■ファン取付け箇所(背面)2カ所■バッテリー用ポケット(左内側)■首元に空気の流れ道を作る調整紐 ホワイト 素材ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド
1着
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します フィルターは不織布を使用、素材はポリプロピレンです 装着後も風量を約82%キープします
セット内容フィルター
1セット
2,190 税込2,409
3日以内出荷

グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します フィルターは不織布を使用、素材はポリプロピレンです 装着後も風量を約82%キープします
用途FAN2200G/B/BR専用 材質ポリプロピレン、ポリエステル
1個
359 税込395
13日以内出荷

グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書 ブラック
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ TORAY(東レ) 動画あり
特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。 暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。 夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合 仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状 種別つなぎ ホワイト 混率(%)ポリプロピレン100 通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
1着
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 動画あり
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 材質ポリプロピレン 種別つなぎ 規格JIS規格 機能通気性、粉体防護 JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品 通気性96cm3/cm2/s 耐摩耗性Class1 耐突刺し性Class1 透湿度(g/m2・h)400 引裂強度Class3
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります ホワイト 構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム 素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル 関連資料着用手順書(0.44MB)
1着
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別パンツ 仕様袖口ゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
1袋(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)不織布 つなぎ
作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。袖口と足首は体にぴったりフィット。
用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。 種別つなぎ 材質不織布ポリプロピレン ホワイト
1枚
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業 仕様右腰後ポケット付、ウエストゴム入 性能帯電防止加工 ホワイト
1着
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)