モブキャップeco フリーサイズ 100個入橋本クロス翌日出荷
植物由来原料の配合により、従来の不織布キャップに比べて石油由来原料の不織布使用を低減しました。石油由来のプラスチックゴミの削減に貢献できます。
用途頭髪の落下防止に。異物混入防止に。工場内での衛生管理や品質管理に。医療機関等での感染対策に。コック帽、安全帽、ヘルメットなどのインナーとしてトラスコ品番612-3876材質ポリプロピレン(グリーンPE10%配合)、ポリウレタン色ホワイトサイズフリーサイズRoHS指令(10物質対応)対応
サージカルマスク 日本製 50枚入 JIS規格適合リーブル取扱停止中
JIS T 9001 医療用マスククラスⅠ適合のサージカルマスクです。
安心安全の日本製マスクです。
ノーズクリップに鉄心を使用し、よりピッタリフィットします。
仕様BFE:99%、PFE:99%、VFE:99%材質(耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン形状プリーツ型幅(mm)175±5色白高さ(mm)95±5材質(本体)ポリプロピレン不織布入数(枚)50構造3層材質(ノーズクリップ)ポリエチレン、鉄芯対象風邪・ウイルス・花粉RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ耳かけ
晴小町3層式サージカルマスク晴小町¥5,998税込¥6,598
1セット(10枚×20個)
3日以内出荷
日本国内で製造した安定の衛生品質のマスクです。
ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします。
軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適に身につけられます。
衛生的な使い捨てタイプ
防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプです。
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上です。
長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用しております。
【医療用マスクの米国規格[ASTM-F2100-19]】
BFE 細菌ろ過効率試験 99%以上
VFE ウイルスろ過効率試験 99%以上
PFE 微粒子ろ過効率試験 99%以上
用途病院や介護施設でのご利用に
会社や工場、公共施設などのウイルス、細菌、感染・花粉症予防対策の備品に
イベントなどで大量に必要になった場合
災害対策の備えとして
ノベルティや店頭での配布など
お掃除や調理用に材質本体:ポリプロピレン不織布・和紙、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン生産国日本対象ウイルスRoHS指令(10物質対応)対応
消毒ウェットタオル 100枚日本製紙クレシア(1件のレビュー)当日出荷
高濃度アルコール(エタノール79.15%)なのでしっかり皮膚・手指を消毒します。
素材がレーヨンなので強度に優れます。
ふんわり厚手の不織布シートです。
指定医薬部外品です。
商品タイプ本体成分エタノールトラスコ品番786-4582質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)79.15効果消毒
WetGuard ジャンボ消毒ウェットタオル日本製紙クレシア(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~
1袋(250枚)ほか
当日出荷
病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。
たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol%
詰め替え用にはキャップ付き。
レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。
アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質レーヨン、ポリオレフィン色ホワイト規格指定医薬部外品(薬事法)シートサイズ(mm)150×300RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ディスポキャップアルファ 100枚入グローブマニア(川西工業)7日以内出荷
長い髪でもしっかり納まるヘアキャップです。ヘアキャップは広げた状態で箱に入っているのですぐにかぶれます。
用途医療現場・介護施設材質不織布:ポリプロピレンゴム:ポリイソプレン、ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ガードファインガウンケモグローブマニア(川西工業)7日以内出荷
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)AAMIレベル:4 袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%色ブルーサイズフリー袖丈(cm)52±2全長(cm)120±2身幅(cm)66±2RoHS指令(10物質対応)対応腰紐長さ(cm)90±2袖口(cm)リブ:約5
ガードファインガウンケモプラスマスクカバー付グローブマニア(川西工業)7日以内出荷
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)AAMIレベル:4 マスクカバー付きで首元の隙間を無くします。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応腰紐長さ(cm)90±2袖口(cm)リブ:約5
超ぴったりノーズフィットマスク 50枚入グローブマニア(川西工業)7日以内出荷
JIS T9001 医療用マスク クラスⅡ適合:適合番号 M22109056 アルミノーズピースを使用しており鼻にぴったりフィットします。耳が痛くなりにくいウレタン平ゴムを使用。
用途医療現場・介護施設材質不織布(表面不織布+中間層高密度不織布): ポリプロピレンノーズピース: アルミニウム耳かけ紐: ポリウレタン、ポリエステル色ホワイトサイズフリー幅(cm)17.5高さ(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応