管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)
タイプ部品
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エスコ品番EA469DF-12A
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質SUS304 TPA
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA469DF-14A
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質SUS304 TPA
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
・樹脂製のニップルです。
材質ABS
接続G2×G2
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!
長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
エスコ品番EA469DS-10
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
エスコ品番EA469DF-6A
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
エスコ品番EA469DF-10A
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA469DF-20A
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA469DF-2A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA469DF-1A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-4
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
エスコ品番EA469DN-20
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-3
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
エスコ品番EA469DM-10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-10
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-10
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
エスコ品番EA469DN-10
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エスコ品番EA469DM-20
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-20
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
エスコ品番EA469DL-20
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
エスコ品番EA469DL-10
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-20
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-20
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ