用途厚鋼電線管用
種類厚鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製
色ブラック
寸法W(mm)20
種類厚鋼電線管用
仕上電気亜鉛めっき
パナフレキPV本体の固定に使用します。
可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
材質ステンレス製
寸法W(mm)23.6
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
寸法W(mm)25
仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
関連キーワード