「両口スパナ 13」の検索結果

540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネレンチ LincメガネレンチLinc
929税込1,022
1丁
4日以内出荷
75°メガネレンチセット SIGNET(シグネット)75°メガネレンチセットSIGNET(シグネット)
5,798税込6,378
1セット
翌日出荷
ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
75° メガネレンチ SIGNET(シグネット)75° メガネレンチSIGNET(シグネット)
969税込1,066
1丁
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
両口ロングスパナ ライト精機両口ロングスパナライト精機
879税込967
1丁
4日以内出荷
手にフィットする総磨きです。ミラクルクロム仕上げです。深い所でも有効なロングタイプです。
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)JEFCOM(ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ブラックタイプ 新登場!一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる全長160mmのショートタイプ
仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口関連資料(1.14MB)
両口スパナ KTC両口スパナKTC
999税込1,099
1本
翌々日出荷
トラスコ品番113-5373寸法(mm)スパナ:13×15二面幅(mm)13×15
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER M/L Wera6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER M/LWera
19,980税込21,978
1丁
予約販売
自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
材質特殊合金鋼全長(mm)239.4シルバー最大口開き(mm)16, 19先端厚さ(mm)12.4, 14口開き(mm)13-16, 16-19
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S Wera6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/SWera
14,980税込16,478
1丁
予約販売
自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
材質特殊合金鋼全長(mm)161シルバー最大口開き(mm)10, 13先端厚さ(mm)8, 10口開き(mm)7-10, 10-13
6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組 Wera6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組Wera
34,980税込38,478
1セット
予約販売
自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1セットで:約14本分のスパナサイズを2本で対応可能。
セット内容●020330、020331●専用折り畳みポーチ付き材質特殊合金鋼全長(mm)161, 239.4シルバー最大口開き(mm)10, 13, 16, 19セット商品数2先端厚さ(mm)8, 10, 12.4, 14口開き(mm)7-10, 10-13, 13-16, 16-19
両口めがねレンチセット SATA両口めがねレンチセットSATA
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。材質クロムバナジウム鋼
両口ラチェットレンチ SATA両口ラチェットレンチSATA
1,398税込1,538
1丁
翌々日出荷
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
849税込934
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
729税込802
1丁
翌々日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
両口スパナ SATA両口スパナSATA
469税込516
1丁
翌々日出荷
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
”ラックレンチ” ミトロイ”ラックレンチ”ミトロイ
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。
用途電設(室内)ルート向け。ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。トラスコ品番817-5635セット内容セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本材質ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ 、TRW-2AR本体:ステンレス
ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ(切替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
869税込956
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
ショートストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から9日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
メガネレンチ (トレー入り) エスコメガネレンチ (トレー入り)エスコ
9,920税込10,912
1セット(1セット)
予約販売
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))全長(mm)170~360入組点数10
両口スパナセット エスコ両口スパナセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:両口スパナ×6、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H)入組点数6点寸法IN(mm)【両口スパナ】1/4×5/16:全長140、3/8×7/16:全長155、1/2×9/16:全長190、5/8×11/16:全長205、11/16×13/16:全長235、3/4×7/8:全長235
両口スパナ (トレー入り) エスコ両口スパナ (トレー入り)エスコ
10,300税込11,330
1セット(1セット)
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))入組点数11スパナ(両口)6×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、16×18、17×19、21×23、24×27、30×32
両口スパナセット エスコ両口スパナセットエスコ
17,900税込19,690
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:両口スパナ×7、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H)入組点数7点寸法IN(mm)【両口スパナ】4×5:全長100、5.5×7:全長120、8×10:全長140、12×13:全長170、14×17:全長205、17×19:全長220、22×24:全長250
ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット AutobahnノンスリップエキストラロングメガネレンチセットAutobahn
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
特殊設計(脱落防止設計)により一般的なボルト・ナット一般的なボルトはもちろん、85%なめてしまったボルト・ナット、ラッフィング(カケやバリの出た)ボルト・ナット、薄頭ボルト・ナットの締め緩め作業が容易。
用途自動車の整備などに最適仕様■セット組サイズ(5本組):8×10・12×13・14×15・16×17・18×19mm ■特殊設計(脱落防止設計)のより様々なボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。
メガネレンチセット ミリ TAKAGI(高儀)メガネレンチセット ミリTAKAGI(高儀)
2,198税込2,418
1セット(6本)
翌々日出荷
用途ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に付属品8×10/10×12/11×13/14×17/17×19/22×24 mm材質本体:炭素鋼 ホルダー:ポリプロピレン
スパナセット ミリ TAKAGI(高儀)スパナセット ミリTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1セット(6本)
翌々日出荷
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に付属品6×7/8×10/11×13/12×14/14×17/17×19mm材質本体:炭素鋼/ホルダー材質:ポリプロピレン
コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)コードレストリマーBOSCH(ボッシュ)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構ソフトスタートブレーキ機構再始動防止機構簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)正確な深さ調整機能LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ KTC両口スパナKTC
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
商品構成単品
[57個組] 工具セット エスコ[57個組] 工具セットエスコ
40,600税込44,660
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・10・11・12・13・14・17・19、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、バッグサイズ:415×205×280、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160質量(g)ボールピンハンマー:454材質(ケース)ポリエステル入組点数57寸法(mm×m)メジャー:16×3.5総質量(kg)約10
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
47,000税込51,700
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(1/2”)エクステンションバー:75・125、(1/2”)ソケット(12角):8・10・12・13・14・17・18・19・20・21・22・24、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160質量(g)ボールピンハンマー:454寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280材質(ケース)ポリエステル入組点数59寸法(mm×m)メジャー:16×3.5総質量(kg)約11
8 in 1 ラチェットレンチ trad8 in 1 ラチェットレンチtrad
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
これ1本で8サイズのボルトに対応!
材質本体:炭素鋼、ラチェット部:CR-V(クロームバナジウム鋼)質量(g)480タイプ72角対辺寸法(mm)8×12/10×13/14×19/17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×40×40
防爆両口スパナ PROMOTE防爆両口スパナPROMOTE
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
8in1 リバースラチェットレンチ イチネンTASCO8in1 リバースラチェットレンチイチネンTASCO
3,698税込4,068
1足
翌々日出荷
1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。
全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO薄型メガネレンチ ストレートタイプKOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
319,800税込351,780
1セット
90日以内出荷
両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
セット内容両口スパナ 10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm、(10-10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(kg)0.88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×35入数(本)6
両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
47,980税込52,778
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16”(10A-1/4X5/16・3/8X7/16・1/2X9/16・19/32X11/16・5/8X3/4・3/4X7/8・25/32X13/16・15/16X1・1.1/8X1.5/16)質量(g)1600トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
44,980税込49,478
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm(10-6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X21・20X22・24X27・30X32)質量(g)1550トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
34,980税込38,478
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
スパナセットセット STAHLWILLE(スタビレー)スパナセットセットSTAHLWILLE(スタビレー)
37,980税込41,778
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32mm(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32)質量(g)1437トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×75
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら