便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8
材質クロームバナジウム
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)140/300
セット内容9点
材質クロム合金鋼
商品構成セット品
トレー寸法(mm)175×350×70(H)mm
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
全長(mm)140/300
セット内容9点
材質クロム合金鋼
サイズ1/4”×5/16”、3/8”×7/16、 1/2”×9/16”、19/32”×11/16”、 5/8”×3/4”、3/4”×7/8”、 25/32”×13/16”、15/16”×1”、 1-1/8”×1-5/16”
商品構成セット品
トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
1個
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
軽く、強く、使い易い
トラスコ品番431-0462
セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
トラスコ品番373-8868
セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)
質量(g)700
商品構成セット品
1セット(6本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
セット内容両口スパナ:1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16”(10A-1、4x5、16・3、8x7、16・1、2x9、16・5、8x3、4・11、16x13、16・7、8x15、16・1.1、8x1.5、16)
質量(g)1242
商品構成セット品
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
サイズ6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22
付属品専用ホルダー
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー鉄フック
商品構成セット品
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(11個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サイズ1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
仕様布袋入り
エスコ品番EA614CD
材質クロムバナジウム鋼
仕上ミラー
ポイント数12ポイント
1セット(9本)
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
商品構成セット品
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(8本)
¥15,980
税込¥17,578
19日以内出荷
CPX14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット内容3/8 - 1-1/4
材質S53C
質量(g)4200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番828-3529
セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032
材質/仕上構造用鋼/メッキ処理
質量(kg)1
商品構成セット品
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質クロムモリブデン鋼
寸法(mm)5.5×7.0、7.0×8.0、8.0×10、10×12、10×13、13×17、17×19、19×24、22×24、24×27(10本組)
全長(mm)96~248
セット数10本組
1個
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.4
コード長さ(m)1.8
研削砥石寸法(mm)(外径)75
研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
研削砥石寸法(mm)(厚さ)13
回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155
定格時間(分)15
外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
人気のチェストタイプを工具セットとして新たにラインナップ。「ハイブリッドモンキレンチ」「ネジアンギラス」「両口めがねレンチ」等多彩な工具を収納。工具を種類別に引き出しごとに分類できるチェストタイプで取り出しやすく収納もコンパクト
仕様●商品点数:52品目●仕様:2段式チェストタイプ●商品重量(kg):17.2
アズワン品番65-9561-32
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
関連キーワード