14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)9/16×5/8(対辺) 全長(mm)205 エスコ品番EA615KB-6 質量(g)96 寸法a(mm)5.8 寸法b1(mm)32 寸法b2(mm)36 商品構成単品
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)146~273 サイズ(inch)3/8×7/16・1/2×9/16・9/16×5/8・11/16×3/4・13/16×7/8(5本組)
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)9.5×11.5 全長(mm)245 質量(g)122 サイズ(inch)9/16×5/8
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

1丁
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スパナ(インチ)
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
商品構成単品
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適! 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり タイプ首振 首振りあり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°(インチ)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(5個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状オフセット サイズ(inch)9/16×5/8(対辺) 全長(mm)245 エスコ品番EA616GB-3A 材質クロム合金鋼 質量(g)168 タイプ75° 寸法t(mm)27 寸法d1(mm)21.3 寸法d2(mm)25.3 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)12
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)