グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)FG/ゴム
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
硬度HRC44~50
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
焼入硬度HRC45~60
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業/土木作業
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
カケ・破損から柄を守るプロテクションラバー付きです。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。ヘッドのつけ根部分は極厚のプロテクションラバーでカバーし、万一の打ち損じから柄を守ります。グリップは柄に埋め込まれており抜けることが無く、ラバー製で滑りにくくなっています。
用途両口ハンマー。
材質(柄部)グラスファイバー
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
ショート柄タイプの両口ハンマーです。柄には、グラスファイバーを使用し、木柄に比べ強度があります。450gで軽量の為、女性の方にも使いやすい形状です。ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適です。
用途ちょっとした叩く作業。
全長(mm)約255
硬度(ヘッド部)HRC45~55
材質(グリップ)TPR
材質(柄部)グラスファイバー
頭質量(g)450
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
柄長さ(mm)890
焼入硬度44度~55度
質量(kg)3.6
主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ソフトスチールヘッドの硬さは真ちゅうと同等です。ヘッド部は鍛造で硬化加工を施し、最高の強度と耐久性を実現しました。技術者向けに。メンテナンス業者用。
材質グラスファイバー
全長(mm)355
商品番号755-4150
アズワン品番64-6800-73
直径(inch)【フェイス】1-1/4
1本
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
関連資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。
手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
材質(頭)炭素鋼
両口ハンマーです。折れにくいグラスファイバー柄を使用しています。
シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です。
用途ハンマー作業に
全長(cm)30
質量(kg)1.5
機能シャックル付
主な用途ハンマー作業に
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)335
質量(g)(全体)470、(頭部)300
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途叩き作業
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、つぶす作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。
全長(mm)345
DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。
質量(g)622
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×3.8×10
材質(ハンドル)PVC
材質(ヘッド)鋳鉄
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。
全長(mm)約230
材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム
材質(頭)特殊炭素鋼S51C
頭部長(mm)約78
口径(mm)約21
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。
軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。
種類ネイルハンマー
全長(mm)約230
材質(頭)特殊炭素鋼S50C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
口径(Φmm)約21
材質(グリップ)合成ゴム
頭部長(mm)約78
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小さいけどバランスが良く、使いやすさ抜群です。グリップには目安のcm目盛付です。
用途DIY、ホビー用。
種類両口ハンマー
全長(mm)230
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
質量(g)130
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。木工組み立て・釘打ちに。両口玄翁(金槌)は平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
幅(mm)80
全長(mm)165
質量(g)290
アズワン品番64-8881-35
1丁
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。
手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。
種類片口ハンマー
全長(mm)約230
材質(頭)特殊炭素鋼S50C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
口径(Φmm)約19
材質(グリップ)合成ゴム
頭部長(mm)約70
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。
用途釘打ち、隅打ち。
全長(mm)約330
材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂
材質(頭)特殊炭素鋼S50C
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)69
全長(mm)865
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575BK-6
1個
¥43,200
税込¥47,520
翌日出荷
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)26
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SE-11
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質炭素工具鋼
全長(mm)360
アズワン品番64-7872-82
頭囲(cm)33×30mm
頭質量(g)560
全質量(g)760
1本
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)25×22
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SE-1
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)27×23
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SE-2
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SE-13
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質頭:炭素工具鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全長(mm)360
アズワン品番64-7872-80
頭囲(cm)28×25mm
頭質量(g)375
全質量(g)580
1本
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)28
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SE-12
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
握りやすく滑りにくい、グラスファイバー柄です。八角、船手、両口のバリエーションがございます。
用途対象物を叩く作業に
硬度HRC45~55
材質(柄部)グラスファイバー
家具・木製品の組立・はめ込み式の板・角材などに最適!
傷を付けたくない物にご使用下さい。
材質頭部(黒):ポリエチレン樹脂、頭部(黄):アセテート樹脂、柄:グラスファイバー+PP、グリップ:TPR
寸法(mm)35
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×85×30
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ