21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 仕様柄の抜けにくい三重クサビ 質量(g)頭:225
1本
789 税込868
当日出荷

1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業八角玄能
RoHS
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途大工作業
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。木工組み立て・釘打ちに。両口玄翁(金槌)は平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
幅(mm)80 全長(mm)165 質量(g)290 アズワン品番64-8881-35
1丁
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

与板利器工業創一郎 両口玄能
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。40mm以下の釘が打てます。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 頭質量(g)225 質量(g)225 主な用途木材への釘打ち
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途釘打ち作業に。 全長(mm)255 質量(g)318 呼び頭部:225g 主な用途釘打ち作業
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

曲面側は釘の頭をしっかりと打ち込み、周囲の木材の面に頭を揃える際に使えます。
用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。 寸法(mm)30×25×78 質量(g)345 タイプ両口玄能
1丁
919 税込1,011
3日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

大工日和両口玄能
225g。
用途40mm前後の釘打ちに。 種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 質量(g)225
1個
899 税込989
翌々日出荷

40mm前後のくぎ打ちに適しています。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)300 材質(頭)炭素鋼 主な用途打ち込み作業 頭質量(g)225 頭部長(mm)75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

木材などへの釘打ちに最適です。凸面は釘を最後まで打ち込んでもキズをつけにくくなっています。
用途木材への釘打ち。 種類両口ハンマー 全長(mm)325 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 仕様柄の抜けにくい三重クサビ 質量(g)頭:300
1本
859 税込945
当日出荷

腰袋にスッポリ入る!落下防止セーフティコード取付穴付。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。メッキ仕上げにより、サビや汚れに強く、内装作業にも最適です。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)330 質量(g)(全体)520、(頭部)450
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途両口玄翁・トンカチに最適 寸法(mm)15×4×10 質量(g)6
1個
119 税込131
当日出荷