いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
こんなお得な商品も!
ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
ローコスト連結クリップ
材質スチロール
幅(mm)8
全長(mm)48
TKG品番9-2031-1201
TKG品番(2017)6-1837-0301
1セット(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ!
1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
色クリア
材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:55×165
材質ポリカーポネート
開口寸法(mm)クリップ/上:11、下:32
強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。
挟んだ部分も作品がかくれません。
幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。
オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。
用途学校の作品掲示やオフィス/お店のPOP表示に。
材質再生PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×50×16
耐荷重(g)約200
最大挟み能力(mm)3.5
店舗ではド定番のPOP用クリップホルダー。
値札や商品名、セールPOPをはさんで表示します。
ジョイント部分は可動式でお好きな角度に変えられます。
寸法(幅W×高さH)(mm)25×100
ホルダー幅80mm
1袋(5個)
¥569
税込¥626
欠品中
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカ・POM樹脂
幅(mm)80
奥行(mm)26
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g
アズワン品番68-1820-49
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質ステンレス製、馬蹄式
寸法(mm)205×70
開口寸法(mm)最大45
適用支柱径(mm)6~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
エスコ品番EA940DT-13
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
1箱(100個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。
ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
仕様シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色)
セット内容赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)1000
絶縁耐圧AC2000V(1分以上)
リード線0.3mm2
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
エスコ品番EA940DT-3
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(全色)
セット内容赤、緑、黄、青、白、各色1本・計5本入
全長(mm)1000
絶縁耐圧AC2000V(1分以上)
リード線1.25mm2
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色)
セット内容赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)1000
絶縁耐圧AC2000V(1分以上)
リード線1.25mm2
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
仕様シールドクリップL両端付(黒色)、シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色)
セット内容赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)500
絶縁耐圧AC2000V(1分以上)
リード線0.5mm2
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様使用ケーブル:0.1スケアー
セット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ
長さ(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途小型バッテリー同士の接続・充電用
セット内容赤・黒平行線
全長(mm)1000
タイプ20Aバッテリークリップ両端付
リード線2スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)2
全長(mm/本)1000
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
全長(mm)1000
タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付
リード線KIV1.25スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm/本)1000
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途仮配線・導通検査用
セット内容赤・黒平行線
全長(mm)2000
タイプシールドクリップL両端付平行線
リード線2スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)2
全長(mm/本)2000
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途仮配線・導通検査用
セット内容赤・黒平行線
全長(mm)1000
タイプシールドクリップL両端付平行線
リード線2スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)2
全長(mm/本)1000
1セット
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
仕様●色および員数:R・B平行線×1本入●リード線:2スケアー
アズワン品番65-5689-30
1個
¥3,798
税込¥4,178
13日以内出荷
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすい
セット内容赤・黒各色1本 計2本
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
関連キーワード
1
2
3
次へ