1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパス スプリング付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端焼入加工
材質本体:炭素鋼
1個
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。
接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。
針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。
中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。
コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
全長(mm)160
半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。
接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。
針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。
中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。
コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
タイプ鉛筆用
全長(mm)160
半径(Φmm)製図100(中継使用時:250)
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個
材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック
全長114mm
サイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm
目盛2×RR 25mm/秒印刷
アズワン品番8-1211-03
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工
材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
外径測定用。
用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。
材質炭素工具鋼
厚さ(mm)12
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上鋼製
仕上先端焼入れ
品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。
「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。
きれいな円が誰にでも描けます。
シャープコンパスは、シャープが一体化しています。
鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属)
デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。
2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。
ダイカスト製で適度な重量感があります。
新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm)122
測定範囲(mm)125
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
指にフィットして回しやすい(最大直径30cm)シャープコンパス。ノックなしで自動で芯が出て、芯が折れないシャープペン付(HB芯)。シャープペン、鉛筆両対応の固定ホルダー。紛失しない開閉式の針カバー。軽くて丈夫なケース
材質本体:亜鉛/ABS/PP/PC、ケース:PP
タイプ鉛筆用、芯用
直径(Φcm)最大30
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
関連キーワード