こんなお得な商品も!
長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304 TP)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)200
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式両ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304 TP)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
形状両長ニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
用途水・油・ガス用。
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
トラスコ品番812-8008
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)35
種類ねじ込み継手
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316TP)
トラスコ品番812-8041
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)80
種類ねじ込み継手
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
トラスコ品番812-7991
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)160
種類ねじ込み継手
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番812-7986
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)90
種類ねじ込み継手
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
トラスコ品番812-8040
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)60
種類ねじ込み継手
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
トラスコ品番812-8004
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)80
種類ねじ込み継手
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
トラスコ品番812-8007
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)150
種類ねじ込み継手
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
トラスコ品番812-8121
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)50
種類ねじ込み継手
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
トラスコ品番812-7990
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)125
種類ねじ込み継手
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
トラスコ品番812-8006
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)115
種類ねじ込み継手
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
トラスコ品番812-8032
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)110
種類ねじ込み継手
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
トラスコ品番812-7992
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)45
種類ねじ込み継手
1個
¥409
税込¥450
欠品中
トラスコ品番812-8119
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)30
種類ねじ込み継手
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
トラスコ品番812-8005
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)100
種類ねじ込み継手
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
トラスコ品番812-7994
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)65
種類ねじ込み継手
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
トラスコ品番812-8118
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)140
種類ねじ込み継手
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
トラスコ品番812-8010
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)55
種類ねじ込み継手
1個
¥439
税込¥483
翌日出荷
トラスコ品番812-8054
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)150
種類ねじ込み継手
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
トラスコ品番812-8060
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)100
種類ねじ込み継手
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
トラスコ品番812-8055
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)180
種類ねじ込み継手
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ