カテゴリ

  • オフィス家具(14)
    • 両開き書庫(14)
  • 保管用品(4)
    • ツールボックス/ツールバッグ(4)
  • 事務用品(4)
    • パイプ式ファイル(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験研究用クランプ(1)
さらに商品を絞り込む
  • リングスター(2)
  • ダイシン(4)
  • 岡田装飾金物(14)
  • LION (ライオン事務器)(12)
  • Kawasumi(川住製作所)(7)
  • ジョー・プリンス竹下(6)
  • 旭金属工業(新日本ツール)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 栃木屋(3)
  • KTC(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 310(1)
  • 690(1)
  • 890(1)
  • 1030(3)
  • 1860(1)
  • ~500(5)
  • ~1000(4)
  • 種類
    両開き(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 43(2)
  • 44(1)
  • 50(2)
  • 5(1)
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    シルバー(1)
  • 色
    ピンク(1)
  • 色
    ブラック(1)
  • 色
    ブルー(3)
  • 色
    レッド(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(18)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(823)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(10)

「両開き」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
N型両開きボックス リングスターN型両開きボックスリングスター(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
全開両開きの収納BOX。<br />中皿付き、中皿取手は持ちやすいアール加工。<br />施錠可。
仕様全開両開き、施錠可付属品中皿付き材質スチールブルー
間仕切ロック両開き 岡田装飾金物間仕切ロック両開き岡田装飾金物
4,398税込4,838
1個
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)258RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切ロック両開きステン 岡田装飾金物間仕切ロック両開きステン岡田装飾金物
7,998税込8,798
1組
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
高荷重両開きバイス イマダ高荷重両開きバイスイマダ
149,800税込164,780
1個
32日以内出荷
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。 両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。 本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。 口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
用途縦型計測スタンド用のサンプル固定付属品GTW-2500N用口金2個付き寸法(mm)126×272×60.5材質(本体)ステンレス質量(g)約4142口幅(mm)126開き幅(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)2500
スチール製工具箱 両開きメタルケース KTCスチール製工具箱 両開きメタルケースKTC
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
●取り外し可能なキャリングトレイ(ハンドルなし)を上段にセットしています。●収納式のハンドルを採用しています。●ケース上面がフラットなので積み重ねが可能です。●コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。●コーナーパッドは耐衝撃性・対傷性に優れたラバー製です。
用途●収納具RoHS指令(10物質対応)対応
SCB600-2R 両開き 三甲(サンコー)SCB600-2R 両開き三甲(サンコー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
材質PE容量(L)600外寸(mm)1218×690×1069、バー:1280内寸(mm)1089×590×844キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー高さ(mm)790RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ式ファイル両開き〈環境〉 LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル両開き〈環境〉LION (ライオン事務器)
1,198税込1,318
1冊
5日以内出荷
左右両方から開閉できるので書類の抜き差しが便利です。
材質表紙:オレフィン素材貼り、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙ライトグレータイプヨコエコマーク認定認定縦(mm)307開閉両開きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 270
SCB700-2R 両開き 三甲(サンコー)SCB700-2R 両開き三甲(サンコー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
材質PE容量(L)700外寸(mm)1418×670×1067、バー:1574内寸(mm)1281×569×844キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー高さ(mm)685RoHS指令(10物質対応)対応
アネックス両開きWクランプ テラオカ(ANEX)アネックス両開きWクランプテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
壁面収納庫 天袋両開きタイプ ダイシン壁面収納庫 天袋両開きタイプダイシン
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。<br />豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。<br />安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。仕様フラットヒンジ、棚板無し付属品鍵2枚付トラスコ品番362-3172材質本体:スチール高さ(mm)310タイプ両開き型奥行(mm)400間口(mm)900内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×366×263RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)43グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6
両開き扉用マグナロック DM62-M LAMP(スガツネ工業)両開き扉用マグナロック DM62-MLAMP(スガツネ工業)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。<br />両開き扉用マグナロックです。<br />吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)付属品ストライクプレート(2枚)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼寸法(mm)(ストライクプレート)153×70×13使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)6電流(mA)500/250吸着力(N[kgf])5341[545]RoHS指令(10物質対応)対応
壁面収納庫 窓付き両開きタイプ ダイシン壁面収納庫 窓付き両開きタイプダイシン
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。<br />豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。<br />安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。材質本体:スチール、窓:アクリルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6
パイプ式ファイル両開き〈環境〉用背紙 LION (ライオン事務器)パイプ式ファイル両開き〈環境〉用背紙LION (ライオン事務器)
399税込439
1パック(5枚)
5日以内出荷
1枚をミシン目で切りはなして使う背紙です。青の裏は赤、緑の裏は黄の両面印刷です。
材質再生紙ブルーサイズA4判S型用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
両開きプラハードケース(すじ金いり君) KTC両開きプラハードケース(すじ金いり君)KTC
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたすじ金入りの優れものです。<br />グリップとロックをフラットに収め、邪魔な出っ張りをなくしました。
用途収納具仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番373-7969材質本体:樹脂レッド外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)445
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 600lb 両開き DC, 12V dc, 26 mm RS PROアクセス制御ドアマグネット RS PRO, 600lb 両開き DC, 12V dc, 26 mmRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
保持力 = 600lb<br />ドアタイプ = 両開き<br />ACまたはDC操作 = DC<br />故障モード = フェイルセーフ<br />電源電圧 = 12 V dc, 24V dc<br />奥行き(深さ) = 26 mm<br />高さ = 42 mm<br />長さ = 500mm<br />幅 = 500mm<br /><br />RSモニタリングダブルミニマグネット. 高品質のRS PRO製品は、アルミ製の高強度・高耐久性マグネット式ロックを備え、保持力は最大600 lbsに達します。消費電流は 480 mA @ 12 V dc 、 240 mA @ 24 V dc です。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。. 特長と利点:. ;ul>; ;li>;動作電圧: 12 又は 24 V dc ;/li>; ;li>;研磨仕上げのアルミハウジングです ;/li>; ;li>;消費電流: 480 mA @ 12 V dc x 2 、 240 mA @ 24 V dc x 2 (温度 20 ° C ) ;/li>; ;li>;磁気結合センサモニタ出力は、ドアのロック / ロック解除の状態を監視します。(常時出力 - ドア開、 N.O.出力はドアクローズ) ;/li>; ;li>;(SPDT定格: 0.25 A @ 12 V dc) ;/li>; ;li>;動作温度: -10 → +55 ° C ( 14 → 131 ° F ) ;/li>; ;li>;湿度: 0 → 95 %、結露なし ;/li>; ;li>;ロックの表面温度: 現時点温度の+/-20 % (電源投入時) ;/li>; ;li>;保持力: 最大600 lbs x 2 (272 kg x 2) ;/li>; ;li>;重量: 3.7kg (概算) ;/li>; ;li>;監視付き ;/li>; ;li>;LEDステータス ;/li>; ;/ul>;. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul>; ;li>;財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li>; ;li>;老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li>; ;li>;火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li>; ;/ul>;
RoHS指令(10物質対応)対応
SD高級三段式ボックス リングスターSD高級三段式ボックスリングスター(2件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
納得のつくりに満足の作業効率、ハイクオリティボックス
仕様三段式、片開き、仕切板・ロック機能付、クッション付、施錠可、パイプハンドル、積重ね可材質スチールグリーン全高(mm)230
ツールセット 旭金属工業(新日本ツール)ツールセット旭金属工業(新日本ツール)
45,980税込50,578
1セットほか
3日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
76PCS 12.7mm 工具セット JTC76PCS 12.7mm 工具セットJTC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
差込角(mm)12.7セット内容【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm質量(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル工具セット トップ工業オリジナル工具セットトップ工業
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
作業工具40点セット<br />設備工事、自動車整備など広く使えるラインナップです<br />家庭でのメンテナンスにも最適
入組点数40RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット 旭金属工業(新日本ツール)ツールセット旭金属工業(新日本ツール)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷
工具の出し入れが容易なメタルトレイは樹脂性のものと違い、衝撃に強く使用する場所を選びません。 握りやすいスパナ、ボルト保持機能のあるレンチなど、付加価値の高い商品を揃えています。 JIS表示認定工場製です。
トラスコ品番483-3511セット内容44点質量(kg)11.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×220×310RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ツールセットTS2100 旭金属工業(新日本ツール)ASH ツールセットTS2100旭金属工業(新日本ツール)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
トラスコ品番498-6466セット内容46質量(kg)8ケース色ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×260×222RoHS指令(10物質対応)対応
整備用工具セット トップ工業整備用工具セットトップ工業
86,980税込95,678
1セット
翌々日出荷
作業工具50点セット<br />農業機械・大型機械整備用に<br />家庭でのメンテナンスにも最適
入組点数50RoHS指令(10物質対応)対応
壁面収納庫 PC収納タイプ ダイシン壁面収納庫 PC収納タイプダイシン
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。<br />豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。<br />安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。仕様棚板5枚付、ラッチ付、配線孔付付属品棚板5枚、鍵2枚トラスコ品番362-3216材質本体:スチール高さ(mm)1030タイプPC収納タイプ12台一括収納タイプ奥行(mm)450間口(mm)900棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
デリカウォールVシリーズ H500 LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ H500LION (ライオン事務器)
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷から46日以内出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
デリカウォールVシリーズ 平行移動書庫 LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ 平行移動書庫LION (ライオン事務器)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
デリカウォールVシリーズ H400 LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ H400LION (ライオン事務器)
31,980税込35,178
1台
46日以内出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
デリカウォールVシリーズ H1170 LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ H1170LION (ライオン事務器)
46,980税込51,678
1台
46日以内出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
ハイキャビネット LION (ライオン事務器)ハイキャビネットLION (ライオン事務器)
489,800税込538,780
1台
46日以内出荷
グリーン購入法適合仕様扉:(上扉)可動棚2枚付(60mmピッチ3段)、(下扉)可動棚1枚付(60mmピッチ3段)、鍵付材質天板・本体:木製・ホワイトウォーク突板、ポリウレタン塗装・30mm厚、デスク幕板・収納前板:木製メラミン化粧板(框:アルミ)、アジャスター:アルミダイキャスト、取手:アルミ幅(mm)900質量(kg)57高さ(mm)1860奥行(mm)450棚板耐荷重(kg)最大40(1枚あたり均等荷重)アズワン品番64-8198-35RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1860
壁面収納庫 トラッシュボックスタイプ ダイシン壁面収納庫 トラッシュボックスタイプダイシン
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。<br />豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。<br />安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。仕様鍵付、ラッチ付付属品鍵2枚付トラスコ品番362-4708材質本体:スチール高さ(mm)1030タイプトラッシュボックスタイプ、種類両開き書庫奥行(mm)450間口(mm)900内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×416×983RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)16.6
デリカウォールVシリーズ セーフティユニット LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ セーフティユニットLION (ライオン事務器)
68,980税込75,878
1台
46日以内出荷
グリーン購入法適合
デリカウォールVシリーズ スタンダードユニット(ナチュラル) LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ スタンダードユニット(ナチュラル)LION (ライオン事務器)
73,980税込81,378
1台
46日以内出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
デリカウォールVシリーズ H690 LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ H690LION (ライオン事務器)
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷から46日以内出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
デリカウォールVシリーズ H310 LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ H310LION (ライオン事務器)
38,980税込42,878
1台
46日以内出荷
グリーン購入法適合アズワン品番64-8178-25RoHS指令(10物質対応)対応
デリカウォールVシリーズ H1030 LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ H1030LION (ライオン事務器)
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷から46日以内出荷
グリーン購入法適合
クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)真の実効値表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒連続使用時間(時間)約25機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hzサンプルレート(回/s)約2.5クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.)導通50Ω±40Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ 栃木屋スライドラッチ栃木屋
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
扉内収納タイプのラッチです。 ロッド棒でのロック・アンロックがレバー操作のみで容易にできます。
用途両開き用扉等材質ADC、POM、SUS304、SUS304-WP、SUS質量(g)66部品名称ベース、レバー、スライダー、アーム、スプリング、波形スプリングピン(1)、波形スプリングピン(2)、波形スプリングピン(3)表面処理塗装(シルバーメタリック)、黒色、白色RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開鍵掛け穴付 岡田装飾金物間仕切ロック両開鍵掛け穴付岡田装飾金物
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)285RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
自動ゴミ箱 AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱AURORA(オーロラジャパン)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
両開きタイプ ステンレス3層構造
高さ(mm)センシング:150~250電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)連続使用時間約5000回時間蓋を自動閉じる:約10秒応答時間(秒)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開鍵掛け穴付ステン 岡田装飾金物間仕切ロック両開鍵掛け穴付ステン岡田装飾金物
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)315RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
キャビネットストッパー ニトムズキャビネットストッパーニトムズ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。<br />ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02仕様両面テープTGK品番680-87-28-11種別開閉防止具寸法(mm)98×38×17RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら