11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304) 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ固定型 取付可能軸径(Φmm)9.0~18
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個) 材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様) 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304) タイプ首振り型 取付可能軸径(Φmm)9.0~19
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm)5~50 サイズ 寸法A(mm)255 寸法D(Φmm)12 寸法B(mm)70 寸法C(mm)115
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

仕様クランプタイプ:両開クランプ 材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転 締付範囲(mm)5~50 取付径(Φmm)ムッフ:20以下
1個(1個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷