37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~90 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内用 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 再剥離 適合用途透明、再剥離 被着材の素材金属
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20~90 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。 幅(mm)19 厚さ(mm)0.7 基材アクリルフォーム(不織布増強) 粘着剤アクリル系 主な用途掲示用 粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4 使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要 特性はがせる、両面
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に 適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木 使用温度範囲(℃)-20~80 テープ地色グレー 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安) 被着材の素材金属
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。 シリーズScotch
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。 質量(g)45 剥離紙ポリラミ紙
1巻
499 税込549
当日出荷

幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
1セット(2枚)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途塩化ビニル素材の接着・固定に 粘着力(N/10mm)26.4 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)20 径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2900 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

1巻ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
用途ベランダなどでの人工芝小物固定に 材質基材:布 粘着剤:ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 長さ(m)4 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1巻
925 税込1,018
翌日出荷

接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。 その他切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm 特性超強力、両面
1巻
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2896 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.2 グレー 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
989 税込1,088
当日出荷

1個
特価
799 税込879
当日出荷

1個
特価
729 税込802
当日出荷

1個
特価
989 税込1,088
当日出荷

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷

1巻ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。強力粘着
用途布・紙・プラスチック・木材用 仕様カッター付 材質(巻芯)古紙使用、(基材)不織布、(粘着剤)アクリル系、(はく離紙)紙
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番65-0485-40 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材皮革素材、ゴム、プラスチック 主なワークパーツ グリーンマーク認定
1個
229 税込252
当日出荷