41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用 仕様カッター付 材質(巻芯)古紙使用 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80 剥離紙ポリラミ紙 特性強力
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。 主なワークパーツ
1巻ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど 主なワークパーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(72巻)ほか
98,900 税込108,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。 粘着力(N/10mm)4.5 保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 厚さ(mm)0.3 長さ(m)5 粘着力(N/25mm)44 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.15 長さ(m)5 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/25mm)32 使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
259 税込285
当日出荷

自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。 適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど 材質アクリル、表面フィルム:PET クリア テープ幅(mm)28 テープ長さ(m)5 主な用途固定 特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
899 税込989
当日出荷

テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。
用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地 幅(mm)20 厚さ(mm)0.85 長さ(m)5
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
1セット(2枚)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。 粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
幅(mm)80 高さ(mm)120 質量(g)36 奥行(mm)23 剥離紙ポリラミ紙
1個(5m)
219 税込241
当日出荷

ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)5
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途塩化ビニル素材の接着・固定に 粘着力(N/10mm)26.4 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NW-R15SF 両面テープ ナイスタック リムカ ニチバン 動画あり
きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
幅(mm)80 高さ(mm)120 質量(g)27 奥行(mm)23 剥離紙ポリラミ紙 グリーン購入法適合
1個(5m)
219 税込241
当日出荷

テサ (tesa)汎用両面テープ”55792”
エコ商品
屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。
用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。 トラスコ品番207-3553 材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.1 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
翌日出荷

テサ (tesa)汎用両面テープ”55733”
エコ商品
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。 トラスコ品番207-3552 材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.2 長さ(m)5 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
翌々日出荷

いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。 コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1箱(100巻)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能です。小物や置物、家具の固定に最適です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。 適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど 材質アクリル、表面フィルム:PET クリア テープ幅(mm)30 特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
298 税込328
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きれいにはがせる仮止めタイプ。貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。
グリーン購入法適合 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5
1個
229 税込252
当日出荷

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。 厚さ(mm)1 長さ(m)5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)63.5 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA944MD-20 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

エスコ品番EA944MD-12 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
特価
836 税込920
当日出荷

用途自動車のモールやネームプレートの固定に 材質基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.3 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1箱(25巻)ほか
24,000 税込26,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせてしっかりと接着!。使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです
用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください 主なワークパーツ
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
用途モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.85 長さ(m)5 被着材の素材金属
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。 引張強度(N/10mm)20 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。 厚さ(mm)2 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)120 本体厚さ(mm)120
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 使用温度範囲(℃)5~40 粘着力(N/10mm)(1面)5.22(2面)7.68 巻戻し力(N/10mm)(1面)0.10(2面)0.06 グリーン購入法適合 粘着タイプ強力
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀 主なワークパーツ グリーンマーク認定
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着面の片面が弱粘着なので、床を傷めずに貼り替えることができます。 巻心は再生紙を使用しています。
用途カーペット、人工芝の固定に。 玄関、台所などの小型マットの固定に。
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 被着材の素材後で剥がしたいガラス、スチール 主なワークパーツ グリーンマーク認定
1巻
249 税込274
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材木、プラスチック、厚紙 主なワークパーツ グリーンマーク認定
1個
219 税込241
当日出荷

柔らかで縦にも横にものび扱いやすく被着体にフィット 高い耐久性と施工性に優れた安心性能。 ホルムアルデヒド・トルエンなどは使用せず 環境にも優しい。 粘着力が強く粗面・冬期でもよく付き重ね貼りも大丈夫。
剥離紙片面 適合用途粗面 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内の凹凸面へ接着に最適な両面テープです。初期粘着性・低温接着性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)は使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物接着に最適な両面テープです。 トラスコ品番441-8140 材質【基材】特殊ポリオレフィン系フォーム、ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 ホワイト 長さ(m)5
1箱(40巻)
26,980 税込29,678
4日以内出荷