「両面テープ ナイスタック 15」の検索結果
こんなお得な商品も!
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
タイプ一般タイプ
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
剥離紙ポリラミ紙
特性両面
グリーン購入法適合
被着材の素材紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター
主なワークパーツ
グリーンマーク認定
接着しにくいプラスチック製品をしっかり接着するプラスチック用が追加になってさらに使いやすくなりました。
ポリエチレン、ポリプロピレンに対して、優れた接着性を有します。
巻心は再生紙を使用しています。
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。
主な用途掲示用
粘着力(N/10mm)5.6
特性はがせる
グリーン購入法適合
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
お得な業務用タイプ。雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。ホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用
グリーン購入法適合
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。
特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。
ネームプレートの固定に。
きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
グリーン購入法適合
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れなどの固定。
スチールドアの装飾品の固定。
自動車のモール固定。
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
用途紙工作、図工教材の制作に。
ポスターやカレンダーの掲示に。
ディスプレイやPOP広告の固定に。
展示会や文化祭などでの貼り付けに。
金属やプラスチックなどへの平面接合に。
引張強度(N/25mm)-
粘着力(N/25mm)37.75
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
きれいにはがせるタイプのナイスタックです。
貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。
小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。
ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。
カッターつき。弱粘着
用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。
質量(g)67
剥離紙ポリラミ紙
特性はがせる
グリーン購入法適合
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
一般タイプでは、付きにくかったプラスチックの貼りあわせが可能です。
巻芯は、再生紙を使用しています。
カッターつき
用途付きにくいプラスチックの貼り合わせに
粘着面の片面が弱粘着なので、床を傷めずに貼り替えることができます。
巻心は再生紙を使用しています。
用途カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。強力粘着
用途布・紙・プラスチック・木材用
リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
用途書類や図面の貼り合わせに。
スクラップに。
レイアウトや編集作業などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
貼るのもはがすのも、手軽で簡単!
お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。
合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途後からはがしたい小物の固定に
剥離紙紙
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に
RoHS指令(10物質対応)対応
やさしい手触りで、あたたかい木の玩具や小物。その木を使った工作などに最適な両面テープです。
薄手で強粘着・高タックで工作に最適です。
各種木材、プラスチックに良く付き、ボンドで対応できない多種の被着体にもよく付きます。
巻心は再生紙を使用しています。 カッターつき。
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
テープが透明なので目立ちにくいです。一般タイプの粘着剤ではつきにくいプラスチックに良くつく粘着剤です。汎用性の高い「普通」の粘着力です。
用途ガラス、透明なプラスチックなどテープが透けて見えることを避けたいものへの、ポスターなどの掲示物貼付に。プラスチック製のPOP・軽量表示物などの固定に。軽量なアクリル容器の連結など、透明プラスチック同士の貼り合わせに。書類や図面などの貼り付け、新聞などのスクラップ、レイアウトや編集作業に。
粘着剤アクリル系
粘着力普通
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
テープが透明なので目立ちにくいです。一般タイプの粘着剤ではつきにくいプラスチックに良くつく粘着剤です。汎用性の高い「普通」の粘着力です。
用途ガラス、透明なプラスチックなどテープが透けて見えることを避けたいものへの、ポスターなどの掲示物貼付に。プラスチック製のPOP・軽量表示物などの固定に。軽量なアクリル容器の連結など、透明プラスチック同士の貼り合わせに。書類や図面などの貼り付け、新聞などのスクラップ、レイアウトや編集作業に。
粘着剤アクリル系
粘着力普通
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
用途書類や図面の貼り合わせに。
スクラップに。
レイアウトや編集作業などに。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター
主なワークパーツ
エコマーク認定番号18 112 172
グリーンマーク認定