2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など 材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)300×200 (シート)無色半透明 粘着力(N/10mm)8.2 剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
1,120 税込1,232
当日出荷

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷