121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。
用途モールを固定するために使用 ベージュ 全長(m)15
1式
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着) 幅(mm)12 全長(m)5 質量(g)32 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
1個
312 税込343
当日出荷

1巻ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含) 長さ(m)6 使用温度(℃)接着後:-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物 寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。 2本のモールが90度の角度で接続するときに便利です。両面テープ付き。 LD-GAM47AはLD-GA1407A(幅60mm)、LD-GAM57AはLD-GA1507A(幅75mm)とあわせてご使用ください。
用途モールとモールの間を接続する商品です。 ベージュ 材質ABS
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モールカッター モノタロウ 動画あり
樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能 材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金 幅(mm)約102 全長(mm)約222 質量(g)410 全高(mm)約60 角度調整範囲90、75、60、45° 刃渡り(mm)70 最大開口径(mm)55
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

配管モールの仮止めに使用します。 Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。
厚さ(mm)1.1 全長(mm)10000 タイプRタイプ
1個
459 税込505
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど 主なワークパーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)400 形態 主成分キシレン30%~40%
1本(400g)
2,598 税込2,858
当日出荷

両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVC ベージュ
1台
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)低VOC両面テープ 9347
建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定 仕様手で切断可能 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABS ベージュ
1台
259 税込285
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊布にゴム系粘着剤を塗布した床用両面テープです。
テープ長さ(m)20
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。 燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。 蓋の装着が容易にできます。 軽量になりました。 釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)
長さ(mm)1000
1袋(50本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABS ベージュ
1台
349 税込384
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
1台
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。 3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。
用途モールとモールの間を接続する商品です。 ベージュ
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)22×12 内寸(幅W×高さH)(mm)19.8×9.8
1台
349 税込384
欠品中

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)19×19 内寸(幅W×高さH)(mm)17×17
1台
999 税込1,099
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)23×23 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×20.6
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC 織目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)26×13 内寸(幅W×高さH)(mm)21×10.6
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC 織目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)21×10 内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ブラウン 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)26×14 内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6
1台
469 税込516
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質PVC 織目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5 内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5
1台
859 税込945
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1
1台
859 税込945
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC 石目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)16×9.5 内寸(幅W×高さH)(mm)11.8×7.5
1台
859 税込945
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい石目模様です。
材質PVC 石目 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)21×10 内寸(幅W×高さH)(mm)16.2×7.6
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷