片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。
ボールタック1面:26、2面:29
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。
熱伝導率(W/mk)0.8
破壊電圧(kV)5.3
適合用途低VOC
温度差(℃)ΔT 9.5
主なワークパーツ
カッターなどで簡単にカットすることができ、テープで止めるだけの簡単施工です。
ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。
高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。
一般ゴミとして処理できます。
用途エレベーター廻り・エントランス・工場・駐車場などの養生に。
仕様両面テープなし
トラスコ品番473-9116
材質発泡ポリエチレン
形状L字型
幅(mm)75
厚さ(mm)10
色イエロー
長さ(m)1.7
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1箱(50本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード