JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
質量(g)115
長さ(m)0.9
外径(mm)37
内径(mm)27
2018年トラスコ掲載ページ6 1381
関連キーワード