カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「両面テープ 円形」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付ラクテム
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
丸型カーボンシール ケニス丸型カーボンシールケニス
6,798税込7,478
1組(100枚)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
ロッドホルダ マグネット付 ラクテムロッドホルダ マグネット付ラクテム
2,091税込2,300
1個
5日以内出荷
樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303寸法(mm)付属ゴム:12材質(本体)ニッケルメッキ吸着力(N)4寸法D(mm)12寸法Y(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
丸形液晶パネル タイムリー丸形液晶パネルタイムリー
9,969税込10,966
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高輝度液晶パネル480×480(メーカー情報) フレッシュレート60Hz 放熱性の高いアルミケース クーラーヘッドに付けて違和感が無いスリム設計(10mm)
仕様付属ソフト:背景動画30種、静止画38種(自作デザインも使用可能)セット内容両面シール(円形カット済み)、簡易マニュアル材質アルミニウム、樹脂、液晶パネル寸法(mm)74×74×10質量(g)約 86(ケーブル含む。本体のみは約69)電源USBバスパワー対応OSWindows(R) 11/10 (64bit)表面処理ノングレア接続方式USB2.0ピンヘッダ端子(9ピン)解像度480×480/60Hz固定方法付属両面テープ使用(3M製2枚付属)液晶モニター2.1インチ円型USBケーブル長(cm)85(M/B USB2.0コネクタ)ケーブル長(cm)約95対応ファイルMP4、GIFパネル駆動方式IPSメモリ容量(MB)128
オートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット CAPStyleオートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセットCAPStyle
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメントUSB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。
付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル寸法(mm)170×50×180質量(g)339出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10出力USB電源プラグ:5V3A 9V2Aケーブル長(m)充電:1.2
スワレフレックス反射体 吾妻商会(AZUMA)スワレフレックス反射体吾妻商会(AZUMA)
219税込241
1枚
4日以内出荷
小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。
用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所仕様光学レンズ数:15寸法(mm)基板径(反射面):22.7基板厚(mm)5
真鍮サインプレート オーバルAD GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート オーバルADGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
両面テープが裏面についていて、簡単に貼り付けができる楕円形の真鍮製サインプレートです。なめらかな書体で柔らかい雰囲気です。文字は、エッチング仕様。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色取付方式両面テープ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×1仕上真鍮クリアー仕上げ
ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイワンタッチグリップ びっくりゴムカーボーイ(18件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
シリコンラバーヒーター円形タイプ 八光電機シリコンラバーヒーター円形タイプ八光電機
9,398税込10,338
1個
当日出荷から20日以内出荷
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら