気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。
その他切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~80
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm
特性強力、両面
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいナット付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
幅(mm)60
厚さ(mm)4
径(Φmm)60
入数(個)2
ボルト寸法M4
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいねじ付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
幅(mm)60
厚さ(mm)10
径(Φmm)60
入数(個)2
ボルト寸法M4×6mm
屋内の柱や壁のコーナー部の保護に役立ちます。シンプルなデザインで接着や両面テープで簡単に取付が出来ます。
形状L字型
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止。両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK
用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)2000
形状平型
幅(mm)30
厚さ(mm)3.5
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
長さ(mm)330
形状L字型
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
関連キーワード