プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
使用温度範囲(℃)5~40
粘着力(N/10mm)(1面)5.22(2面)7.68
巻戻し力(N/10mm)(1面)0.10(2面)0.06
グリーン購入法適合
粘着タイプ強力
【フローリング本体と専用両面テープのセット品】
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗菌・抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
既存の床に上から貼るだけの住みながらリフォーム。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
エコに配慮した素材を、基材に採用しています。
仕様ケース帖数:3.3m2
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
長さ(m)909
基材WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
グリーン購入法適合
関連キーワード