21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。 仕様手で切断可能 材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系 厚さ(mm)0.12 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)8
1箱(16巻)ほか
41,980 税込46,178
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様はく離紙付 粘着力(N/10mm)6.35 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

3M(スリーエム)多用途 両面粘着テープ GPT-020F
エコ商品
・様々な被着体に高い接着性を発揮しますので、幅広い用途、環境でご使用になれます。・高いせん断性能と高い耐久性を持ち、作業性や加工性に優れます。・フィルムライナーのため滑らかな作業性と自動で巻き出しなどが行えます。
透明 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.2 主な用途多用途 材質(バッキング)(キャリア)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1巻
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力) 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560
エコ商品
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マクセル紙両面テープ No.5480
エコ商品
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用 タック(ボールNo.)16 保持力(分)40℃/落下800 主なワークパーツ 再生材使用使用
1ケース(80巻)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙基材なので加工が容易です。
用途一般接着用、書類や図面の貼り合わせ、カレンダー・ポスターの固定 仕様手で切断可能 材質基材:紙、粘着剤:アクリル系 粘着力(N/10mm)5.12 剪断接着力200N/10mm 主なワークパーツ
1セット(72巻)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。 引張強度(N/20mm)15.0 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1箱(8巻)ほか
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接着性が良好です。 不織布基材なので加工が容易です。
用途オレフィン基材にも接着、各種銘板固定用 仕様手で切断可能 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 粘着力(N/10mm)7.84 剪断接着力313N/10mm 主なワークパーツ
1セット(96巻)ほか
23,880 税込26,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

薄手タイプです。 不織布基材なので加工が容易です。
用途各種銘板固定用 仕様手で切断可能 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 粘着力(N/10mm)5.12 剪断接着力235N/10mm 主なワークパーツ
1セット(96巻)ほか
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-101 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 直径(Φmm)約165 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,170 税込3,487
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-103 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用 主なワークパーツ 再生材使用使用
1巻ほか
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)