16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材が布(スフ)なので、手でも切れます。 木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。 引張強度(N/25mm)130.9 剥離紙ポリラミ紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
559 税込615
当日出荷

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本緑十字社強粘着両面テープ
エコ商品
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用 質量(kg)1.2 裏面離けい紙 日本緑十字社品番268104 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。 粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マクセル布両面テープ No.5325
エコ商品
合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付 再生材使用率(%)4.3 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(30巻)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。
厚さ(mm)1(全点) 粘着力9.8N/10mm
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。
厚さ(mm)1 長さ(m)15 粘着力15.68N/10mm
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に トラスコ品番436-0834 質量(g)540
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

NO.525 【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工 カスタマイズ可
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。 幅(mm)5~500(1mm単位) 厚さ(mm)1 長さ(m)15 伸び(%)8 粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18 保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18 引張強度(N/cm)59 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
375 税込413
3日以内出荷

基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせ タック(ボールNo.)50 保持力(分)40℃/落下110 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(8巻)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等 タック(ボールNo.)46 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7] 引張強度(N/25mm)68.5 保持力(分)40℃/落下20 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(16巻)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)