13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.1 グレー 粘着力(N/cm)37 使用環境屋内・屋外
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600 保持力(mm)168(せん断) 引張強度(N/cm2)120 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)67 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ塩ビ接着 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(20巻)ほか
199,800 税込219,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.4 基材アクリルフォーム 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)40 特性屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.4 長さ(m)33 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1ケース(22巻)ほか
93,980 税込103,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.1 長さ(m)33 粘着力(N/cm)44 使用環境屋内・屋外
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。 厚さ(mm)1.1 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)43 剥離紙PEフィルム 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙 グレー タイプ切断にはカッターが必要 長さ(m)33
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Y-4180-04 【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150 粘着力(N/10mm)20 密度(g/cm3)0.65 剥離紙0.05mm 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,774 税込1,951
3日以内出荷

Y-4922 【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。 1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 2.反発力を吸収する高い剥離強度。 3.常温感圧型接着タイプ。 4.面接合により応力集中を防ぎます。 5.高いシール性。 6.耐候性に優れた屋外仕様。 7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等 幅(mm)5~150 長さ(m)33 T型剥離強度(N/mm)2.2 剥離紙あり、0.08mm 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169 フォーム密度(g/cm3)0.75 25%圧縮応力(N/cm2)130 90度方向剥離力(N/cm)40 引張接着力(N/cm2)89 サービス分類オーダー・加工
1巻
10,449 税込11,494
3日以内出荷