カテゴリ

  • テープ(136)
    • 両面テープ一般用途用(89)
    • 両面テープ建築用途用(17)
    • 両面テープ自動車用途用(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(74)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(21)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・塩ビ・プラスチック用・多用途・掲示用・粗面用・補修用・車用・隙間用
基材
その他・アクリル・アクリル系・オレフィン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系
イエロー・オレンジ・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面テープ 粗面」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB 5925P 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5925P3M(スリーエム)
279,800税込307,780
1巻
103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック長さ(m)33テープ幅(mm)1160基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.64粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1箱(9巻)ほか
5日以内出荷から103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。ブラック基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5930 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 59303M(スリーエム)
299,800税込329,780
1巻
103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)1168×32.9テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5925 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 59253M(スリーエム)
129,800税込142,780
1巻
93日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×32.9テープ厚さ(mm)0.64粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5915P 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5915P3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1巻
103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×66テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系
エコロジカル強力両面テープ(粗面用厚手) ニトムズエコロジカル強力両面テープ(粗面用厚手)ニトムズ
519税込571
1個
6日以内出荷
環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途クッション材や木材等の粗面への接着に。材質不織布厚さ(mm)0.28長さ(m)8粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
エコロジカル強力両面テープ(粗面用薄手) ニトムズエコロジカル強力両面テープ(粗面用薄手)ニトムズ
439税込483
1個
6日以内出荷
環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途クッション材や木材等の粗面への接着に。材質不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)10粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ (粗面コンクリート用) エスコ超強力両面テープ (粗面コンクリート用)エスコ
1,700税込1,870
1巻(1巻)
翌日出荷
屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
プロスペック両面テープ(粗面最強) エーモンプロスペック両面テープ(粗面最強)エーモン
819税込901
1巻
3日以内出荷
粗面に入り込み強力密着
用途モルタル・木材・合皮などへの接着に使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性粗面最強
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
35,980税込39,578
1巻ほか
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
超強力アクリルフォーム両面テープ 友屋超強力アクリルフォーム両面テープ友屋
2,598税込2,858
1巻
4日以内出荷
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙(ライナー・セパレーター):ポリエチレン
高配向性黒鉛 基板 両面劈開 HOPGシリーズ クリスタルベース高配向性黒鉛 基板 両面劈開 HOPGシリーズクリスタルベース
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
平坦な劈開面を利用してSTM (走査トンネル顕微鏡) 、AFM (原子間力顕微鏡)用の試料として使われています。メンディングテープなど押し当て引きはがすとMicaのように薄く剥離し、新鮮な表面を出すことができます。両面劈開のため、表裏どちらの面からでも劈開できます。
超強力はがせる両面テープ (粗面用) エスコ超強力はがせる両面テープ (粗面用)エスコ
1,810税込1,991
1個(1個)
翌日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
緑十字 強力両面テープ(構造用テープ) 日本緑十字社緑十字 強力両面テープ(構造用テープ)日本緑十字社
4,198税込4,618
1巻
3日以内出荷
発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。
用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。仕様屋内用幅(mm)25厚さ(mm)0.3長さ(m)20使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)粘着力(N/25mm)SUS23.5RoHS指令(10物質対応)対応
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズエスコ
890税込979
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)
589税込648
1巻
翌々日出荷
ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
用途木材、ベニヤなどの接着用。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番460-0744材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm特性超強力、両面
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m テサ (tesa)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50mテサ (tesa)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.23mm色 = 白接着材料 = アクリル接着強度 = 16.9 N/cm引張強度 = 38.3N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用関連資料(1.55MB)
気密防水両面テープ エスコ気密防水両面テープエスコ
1,800税込1,980
1巻
翌日出荷
低温接着性、粗面接着性良好。カット簡単(はさみ不要)初期接着性、低温接着性。
用途透湿防水シートのはり合わせなどに仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系幅(mm)75厚さ(mm)0.26長さ(m)20
50mmx25m 両面テープ カーペット用 エスコ50mmx25m 両面テープ カーペット用エスコ
2,480税込2,728
1巻
翌日出荷
カーペット・マットの固定に。粗面にもしっかり接着。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.4●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-34
20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用 エスコ20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用エスコ
1,620税込1,782
1巻
翌日出荷
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-40
ウルトラハードパーフェクトテープ リンレイウルトラハードパーフェクトテープリンレイ
1,498税込1,648
1個(3m)
予約販売
屋外・屋内様々な用途に使える超強力一般用途両面テープ。水に強く、粗面も強力接着!
タイプ両面危険物の類別非危険物
50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ エスコ50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープエスコ
1,510税込1,661
1巻
翌日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒アズワン品番65-9316-43特性防水
エースクロスSFB カーペット・イベントマット仮固定 光洋化学エースクロスSFB カーペット・イベントマット仮固定光洋化学
46,980税込51,678
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用基材フラットヤーンテープ長さ(m)25主な用途固定・仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着/強粘着、両面粘着タイプ強/弱粘着
両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズエスコ
555税込611
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻アズワン品番65-3898-83
両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズエスコ
705税込776
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 接合用WAKI(和気産業)
979税込1,077
1巻
当日出荷から翌々日出荷
しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくいPP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着にプラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事BD両面気密防水テープ ケースボンド商事
22,980税込25,278
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド3M(スリーエム)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
超強力両面テープ(粗面コンクリート用) MYST超強力両面テープ(粗面コンクリート用)MYST
499税込549
1個
当日出荷
柔らかい独立発泡粘着剤が凸凹面、粗面に入り込み強力に接着します。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2892材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1ブラック長さ(m)140使用温度範囲(℃)-30~100特性耐候性、振動吸収性
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01日東電工
919税込1,011
1巻
当日出荷から翌日出荷
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ガレージプロテクター コーナー用 エーモンガレージプロテクター コーナー用エーモン
1,198税込1,318
1袋(2本)
3日以内出荷
カーポートの柱やブロック塀の角などにブロック塀やモルタルにもしっかり取り付けできる粗面用両面テープ付属オリジナル構造でソフトに衝撃吸収
用途ガレージやカーポートでのドア開口時の傷、凹みを防止材質本体:軟質塩化ビニル、両面テープ:PEフォーム長さ(mm)約250寸法(mm)約50×50
ガレージプロテクター 壁面用 エーモンガレージプロテクター 壁面用エーモン
1,098税込1,208
1袋(2個)
3日以内出荷
ガレージやブロック塀などの壁面に劣化しにくい2層構造専用設計の粗面用両面テープ付属で、ブロック塀やモルタルなどの粗面にもしっかり入り込み、ガッチリ取り付けできる
用途ガレージや駐車場でのドア開口時の傷、凹みを防止材質基材:PEフォーム、表面生地:ポリエステル厚さ(mm)約10寸法(mm)75×300
マルチリフレクター エーモンマルチリフレクターエーモン
499税込549
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録製品の反射材を使用オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射再帰性反射高輝度車で踏んでも壊れにくいので地面にも設置できる粗面用両面テープ付
用途夜間の安全対策に材質ベース:ABS樹脂/反射面:PMMA厚さ(mm)約16寸法(mm)約45×35
リフレクター エーモンリフレクターエーモン(1件のレビュー)
329税込362
1シート(4個)
当日出荷から3日以内出荷
夜間の視認性に優れた反射材を採用正面反射曲面対応粗面用両面テープ付(ブロック塀やモルタルにもしっかり取り付け )
用途夜間駐車時の目印に材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA厚さ(mm)約6寸法(mm)約64×65(1ピースあたり:約64×15)
ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10 3M(スリーエム)ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー103M(スリーエム)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1長さ(m)14
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)
659税込725
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
用途抗菌加工したタイルなどの接着用。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)粘着力:30RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤転写テープ 高タックタイプ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 高タックタイプ3M(スリーエム)
9,698税込10,668
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 高い初期接着性を持ち粗面に対しても貼りつきやすく金属、ガラス、木、紙、プラスチックなどいろいろな素材に対応します。
用途金属、プラスチックなどの貼り付け。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら