こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど
主なワークパーツ
エンブレムなどの装着に。
自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用)
自動車の軽量なエンブレムなどの接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに
使用温度範囲(℃)-30~200
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)1.2
質量(g)300
長さ(m)10
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。
対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。
柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。
自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。
耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。
主なワークパーツ
関連キーワード