切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。
粘着力(N/10mm)4.0
適合用途透明
主なワークパーツ
カッター付きで便利な両面テープ!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
剥離紙目盛なし
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
厚さ0.1mmと薄型のため、クッションフロア等の薄い材料の仮止め時にも目立たず施工できます。
厚さ(mm)0.1
粘着剤アクリル系
粘着力(N/20mm)7
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板)
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に
写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに
材質不織布
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)40
粘着タイプ超強力
適合用途透明
被着材の素材金属
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
被着体を選ばず、広範囲に使用できます。
また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。
環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0
ボールタック20/32
粘着力(N/10mm)6.35
粘着力(N/20mm)12.7
適合用途低VOC、透明
主なワークパーツ
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-41
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
段差のない美しい仕上がり。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。
主なワークパーツ
片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。
ボールタック1面:26、2面:29
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。
液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。
電飾看板、ディスプレイなどの固定。
基材厚さ(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途極薄
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
接着性、耐老化性良好。
用途ポスター・ディスプレイの固定
粘着力(N/10mm)6.3
引張強度(N/10mm)-
主なワークパーツ
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)約100~120
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)235.4
再剥離可
適合用途耐熱、再剥離
被着材の素材金属、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
タイプ一般タイプ
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
剥離紙ポリラミ紙
特性両面
グリーン購入法適合
被着材の素材紙
透明性良好。高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
両面テープ 一般用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。
主なワークパーツ
No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。
製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。
0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。
『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。
手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。
用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘に
仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満
適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
手で切れるので使いやすい
粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに
部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。
保持力(mm)0.1
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
厚さ(mm)0.1
長さ(m)50
粘着剤特殊ゴム系
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
リノバカバー材の施工時にご使用ください。
幅(mm)5
厚さ(mm)0.1
1巻長さ(m)50
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4649
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.1
色クリア
長さ(m)20
粘着力7.1N/10mm
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4657
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
色クリア
長さ(m)20
粘着力7.1N/10mm
クッションフロアやニードルパンチの固定に。薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76
テープ色:透明
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)10
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:透明
1箱(30巻)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:透明
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-43
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-42
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系
保持力(mm)0.8(25×25)
粘着力(N/10mm)6.3
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2)39
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
色半透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。
高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。
厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用
金属、プラスチック銘板の取付用
自動車、車内用の内装下地材の固定に
関連キーワード
1
2
3
次へ